ノーブランド
【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし
(1件のレビュー)
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数
0
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
お気に入りに追加
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
形状
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
11128209
BKAZ-SZN
1.6/2.3/3.2
ZAM鋼板
コの字型
処理無し
オープン
¥
1,065~
¥
1,172~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128227
BKAZ-SEN
1.6/2.3/3.2
ボンデ鋼板
コの字型
処理無し
オープン
¥
1,061~
¥
1,167~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
81722570
BKAZ-SPCCB
1.0/1.2/1.6/2.3/3.2
SPCC
コの字
-
オープン
¥
657~
¥
723~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
81722579
BKAZ-SPHC
4.5/6.0
SPHC
コの字
-
オープン
¥
743~
¥
817~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。