カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 住設機器(118)
  • メカニカル部品(94)
  • 物流用品(81)
  • オフィス家具(74)
  • 作業工具(60)
  • 切削工具(58)
  • バイク部品(42)
  • 建築金物(34)
  • 安全保護具(33)
  • 安全用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 事務用品(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 介護用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 電気材料(19)
  • 農業機械(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業服(12)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(10)
  • カー用品(10)
  • 梱包用品(8)
  • 家電(8)
  • 縫製用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • テープ(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「kb-1」の検索結果

1,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ

    真鍮円筒ツマミ KB-1

    シロクマ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • 100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) エスコ

    100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KB-11
  • LEDポケット顕微鏡 KB-01 ナリカ

    LEDポケット顕微鏡 KB-01

    ナリカ
    1,850税込2,035
    1個
    4日以内出荷
    ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
    寸法(mm)約35×84×20質量(g)約30電源LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属)倍率60×~100×(ズーム式)機能ピント調節機能光源白色LED
  • かん太PRO KB-1R用パッキン ジョイント工業

    かん太PRO KB-1R用パッキン

    ジョイント工業
    21,980税込24,178
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    KR-1R専用防傷パッキン
    材質ゴム(EPDM)寸法(mm)120×120×13質量(g/個)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション STFブレーキホルダー KAWASAKI 1(KB-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    オプション STFブレーキホルダー KAWASAKI 1(KB-01)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA250 13-17/NINJA250SL 15-16 etc
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 刈払機グリース BOLL

    刈払機グリース

    BOLL(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
    使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
  • 刈払機用防災面メッシュロング セフティー3

    刈払機用防災面メッシュロング

    セフティー3(36件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
    用途山林作業等の業務仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)298高さ(mm)480質量(g)360奥行(mm)110横幅(mm)320(メッシュ部分)
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数4有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ

    圧着スリーブ 防水形

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(100個)
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
    用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 刈払機用防災面 メッシュ セフティー3

    刈払機用防災面 メッシュ

    セフティー3(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    草刈り用刃作業時の顔の保護に。
    用途刈払保護具材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)質量(g)215
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    9,872税込10,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ質量(g)140切替方式2位置ダブル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • 真鍮洋折釘 TRUSCO

    真鍮洋折釘

    TRUSCO(12件のレビュー)
    699税込769
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
  • ネジ皿 (ネジ整列皿) キリウス

    ネジ皿 (ネジ整列皿)

    キリウス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ブラック)【タンク:500ml】  ブラック KB01-BK KEURIG

    キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ブラック)【タンク:500ml】 ブラック KB01-BK

    KEURIG
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
  • キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ベージュ)【タンク:500ml】  ベージュ KB01-BG KEURIG

    キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ベージュ)【タンク:500ml】 ベージュ KB01-BG

    KEURIG
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
  • キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ホワイト)【タンク:500ml】  ホワイト KB01-WH KEURIG

    キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ホワイト)【タンク:500ml】 ホワイト KB01-WH

    KEURIG
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
  • ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業

    ポール固定用ベルト PKBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    769税込846
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ差し 2段 モノタロウ

    ペンチ差し 2段

    モノタロウ(18件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。 ペンチが2段差せます。
    用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ親子吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(配管用・鋼管用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 強力土のう袋 萩原工業

    強力土のう袋

    萩原工業
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    重量物を入れる時に便利な強力タイプです。耐荷重50kgの生地を使用しています。
    用途ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。トラスコ品番868-4482材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレンベージュ引張強度(N/5cm)縦630、横690
  • 草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー

    草焼きバーナーCBちょろ焼きくん

    新富士バーナー(38件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
    用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
  • ペンチ差し 1丁 モノタロウ

    ペンチ差し 1丁

    モノタロウ(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。
    用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ1丁吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(100本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤 エスコ

    アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板
  • 刈払機用防災面 メッシュ セフティー3

    刈払機用防災面 メッシュ

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
    用途刈払作業用防災面。仕様メッシュ板仕様形状防災面
  • ペンチ差し 2丁 モノタロウ

    ペンチ差し 2丁

    モノタロウ(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。 ペンチが2丁差せます。
    用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ2丁吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約137×215
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス カラビナ TRUSCO

    ステンレス カラビナ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ寸法L(mm)90寸法D(mm)10寸法W(mm)36
  • ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂

    ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製

    大阪魂(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
  • 刈払機用防災面用替 シールド セフティー3

    刈払機用防災面用替 シールド

    セフティー3(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)80奥行(mm)30材質(レンズ)ポリカーボネート
...