カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kb-150s」の検索結果

結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)150質量(g)120切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパー回転ストッパー
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷固定仕様ストッパー付の金具です。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーストッパー付
緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
自在⇔固定切換キャスター スーパーソリッド車輪付 自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・低始動抵抗のSSTゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパー回転ストッパー
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-150Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB10
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10