カテゴリ
- 物流用品(51)
- メカニカル部品(37)
- 制御機器(35)
- バイク部品(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- オフィス家具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 梱包用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 切削工具(7)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建築金物(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- 縫製用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(25)
- オザック精工(24)
- サンワサプライ(23)
- CKD(9)
- ユーエイキャスター(9)
- BEET(9)
- TRUSCO(8)
- unitech(7)
- ヨドノ(6)
- 河淳(5)
- エスコ(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- バクマ工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- アックスブレーン(3)
- オーエッチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kb-20」の検索結果

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ボディパッド ニー MT-KB020KM
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB020KM。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-18。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R Nine T (14-18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R Nine T (14-18)タイプKnee Body Pad
ボディパッド ニー MT-KB020K
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB020K。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R Nine T (14-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー備考BMW R Nine T (14-21)タイプKnee Body Pad![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ポール固定用ベルト PKBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カラー抗菌業務用まな板
三洋化成(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。厚さ(mm)20
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻当日出荷シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1色黒長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
青色絆創膏 プラスメタル
アズワン(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501箱(200枚)当日出荷パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。 食品等に混入しても発見しやすい青色です。 水作業でもはがれにくいタイプです。材質ウレタンフィルム機能金属探知機対応パッド寸法(mm)13×26アズワン品番2-3515-01幅×長さ(mm)19×72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084医薬品医療機器等法一般医療機器
傘ぽん 折りたたみ傘専用かさ袋Ver.2
新倉計量器¥8,798税込¥9,6781箱(2000枚)欠品中トラスコ品番125-9031材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)4寸法(幅W×長さL)(mm)168×450
SKカラータイ
エスケイ工機¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
タイトロンベルト 100M
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
バインダー
エスケイ工機¥999~税込¥1,099~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
ケーブルブッシング ナット付
ノムラ¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です材質合成樹脂
キーボックス マグネットシート付
ガードロック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。用途壁付・携帯兼用キーボックス材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型
YKC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ材質スチール
取っ手付きポリ袋 半透明
日本技研工業¥379税込¥4171個(30枚)当日出荷取っ手があるので結びやすく、持ち運びもしやすい。備品等の小分け整理や保管時の袋としても便利。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015色半透明
ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
デッキビット(DKBタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
慶弔袋
日本ノート¥199税込¥2191パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷相手を思いやり、気持ちを贈ります。様々な用途に合わせてお使いいただけます。ワンタッチ糊付き仕様ワンタッチ糊付き材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)90×182枚数10
HIKMICRO サーモグラフィー B20S
HIKMICRO¥72,980税込¥80,2781個当日出荷高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角37.2°×50.0°焦点距離(mm)3.6空間分解能(mrad)3.3保護等級IP54解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)フレームレート25Hz仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED○測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-C保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)データ保存形式JPEG可視カメラ有
防犯アラーム にぎり ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属
ELPA(1件のレビュー)¥1,138税込¥1,2521台当日出荷左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。付属品取付バンド質量(g)約32(電池、取付バンド含む)電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)連続動作時間約20
キーボックス
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌々日出荷壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本材質(本体)スチール
金の卵ブレード
レヂトン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
草焼きバーナー 灯油式
新富士バーナー(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応







![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)