カテゴリ
- メカニカル部品(34)
- 制御機器(30)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(8)
- 切削工具(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- オザック精工(24)
- VISHAY(14)
- オーエッチ工業(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(4)
- CKD(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- バクマ工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Wieland(4)
- サクラクレパス(3)
- 東栄工業(3)
- イチネンTASCO(3)
- KSフィルター(3)
- MICROCHIP(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- アックスブレーン(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kb-25」の検索結果

防振肩掛バンド シングル
セフティー3(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ワイドバスケット(深型)
Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷小物をまとめるのに便利なバスケットです。 スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)2ポール径(Φmm)共通![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(22本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%
コクヨ¥1,298税込¥1,4281冊(500枚)当日出荷酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90
SKカラータイ
エスケイ工機¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用
東栄工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。耐熱温度(℃)90
バトルウィン くっつくバンテージ
ニチバン¥439税込¥4831巻当日出荷から7日以内出荷肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり色ベージュテープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
ケーブルブッシング ナット付
ノムラ¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です材質合成樹脂
慶弔袋
日本ノート¥199税込¥2191パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷相手を思いやり、気持ちを贈ります。様々な用途に合わせてお使いいただけます。ワンタッチ糊付き仕様ワンタッチ糊付き材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)90×182枚数10
フリー容器(角ボトル)
GA(グリーンエース)¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
金の卵ブレード
レヂトン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
逆数字刻印セット2.5mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5053材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)2.5
打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用
ヤマテ金属(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(22個)当日出荷から14日以内出荷社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。適合社外、汎用ワンピースホイール用材質鉛
ケッソク君(屋内用アイボリー)
アックスブレーン¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷から5日以内出荷ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。用途室内用結束バンド。
ヘルールパッキン EPDM ツバ無
協和ステンレス¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14
Amacho 逆字刻印 数字セット 2.5mm
尼崎彫刻工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷トラスコ品番509-8980セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2文字種別数字
樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO¥839税込¥9231本当日出荷ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
ペイントマーカー中字青 裸
サクラクレパス¥169税込¥1861本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色青入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
替えビット
WIZ'A¥429税込¥4721個翌々日出荷用途軸交換式ドリルチャック用の替えビットとして材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品)長さ(mm)差し込み部:13(Aタイプ)色シルバー質量(g)約13先端サイズ2対辺(mm)6.35適合品番【ドリルチャック】WKB-10/WKB-13寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約55×6.35×6.35
レシプロソー用ブレード
レジトン(Resiton)¥5,598税込¥6,1581個(5枚)翌々日出荷用途レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に材質スプリングスチール、コバルトハイツ色ゴールド入数(枚)5山数山数10/14切断可能肉厚(mm)3~8
スパトレー
タイムケミカル¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ










![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)