曜日別特売

替えビット

替えビット - WIZ'A替えビット - WIZ'A替えビット - WIZ'A
用途
軸交換式ドリルチャック用の替えビットとして
材質
特殊工具鋼(焼き入れ加工品)
長さ(mm)
差し込み部:13(Aタイプ)
色
シルバー
質量(g)
約13
先端サイズ
2
対辺(mm)
6.35
適合品番
【ドリルチャック】WKB-10/WKB-13
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約55×6.35×6.35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789251WKB-255
オープン
¥429
¥472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする