カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「kb-250f」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵ブレード レヂトン金の卵ブレードレヂトン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 50V dc 1812 (4532M) C4532X7R1H685K250KB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 50V dc 1812 (4532M) C4532X7R1H685K250KBTDK
39,980税込43,978
1セット(500個)
7日以内出荷
TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量6.8μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
マイクロチップ 開発ボード Fubarino Mini MICROCHIPマイクロチップ 開発ボード Fubarino MiniMICROCHIP
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
FubarinoR Mini開発ボード. FubarinoR Miniは、Arduino互換の32ビットアプリケーション開発のためのプロトタイピングをしやすいプラットフォームです。小型サイズ(5.1 x 1.9 cm)かつ低コストであるため、Miniはほとんどの場所で使用できます。chipKIT/MPIDEプラットフォームで動作するUSBブートローダが付属しています。はんだパッドを用いてアプリケーションに直接接続するか、又はオス拡張ヘッダを追加してブレッドボードに差し込みます。PIC32MX250F128D、128 KBフラッシュ、32 KB RAM @ 48 MHz付き 最大33のデジタルI/O (通常は27個が使用可能) ブレッドボードに取り付けやすいヘッダ付き ペリフェラルピンの選択をサポート(デモコードあり) 32 KHz水晶発振用パッド付き オプションのプログラマ / デバッガ用ICSPヘッダ USB、又は2.8 → 13 V dc入力電源から電力供給可能 USBケーブル付属
仕様製品名 = chipKIT Fubarino ミニキットの分類 = 開発ボードプロセッサ品番 = PIC32MX250F128DRoHS指令(10物質対応)対応
CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KB32F SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KB32FSMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5KB SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5KBSMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVM5K SMCバルブ付エアシリンダ CVM5KSMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB25F) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB25F)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動