カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-301」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ・フロントドライバーホルダー KB-301PFL ニックス(KNICKS)ペンチ・フロントドライバーホルダー KB-301PFLニックス(KNICKS)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 8インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)230×85
ペンチ・ドライバーホルダーブラック KB-301P ニックス(KNICKS)ペンチ・ドライバーホルダーブラック KB-301Pニックス(KNICKS)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫
全長×幅W(mm)230×100
ペンチ・ドライバーホルダーチェーン式8インチブラック KB-301PFLDX ニックス(KNICKS)ペンチ・ドライバーホルダーチェーン式8インチブラック KB-301PFLDXニックス(KNICKS)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)300×80
エクセル キッチンバサミ 下村工業エクセル キッチンバサミ下村工業(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂(耐熱70℃)全長(mm)200質量(g)79TKG品番9-0583-1101TKG品番(2017)6-0523-1101
タイトロンベルト 100M オーエッチ工業タイトロンベルト 100Mオーエッチ工業(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)ネグロス電工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
ノンすべ~る 関西洋鋸ノンすべ~る関西洋鋸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷から9日以内出荷
急斜面の草刈り、落ち葉の多い山林、雪道や雪上での作業他。 マジックテープ式で長靴や安全靴などに楽々脱着できる。 3点でしっかりホールド。 伸縮性のあるゴム素材で疲れにくく、長靴等にフィットし易い。 10個の強力なスパイクで足元をしっかり固定。
腰部骨盤ベルト<ノーマルタイプ> mizuno(ミズノ)腰部骨盤ベルト<ノーマルタイプ>mizuno(ミズノ)
6,500税込7,150
1本
当日出荷
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方にシーン、用途で選べる4タイプバランス重視のノーマルタイプ
09:ブラック素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ヘッドマイクメガホン グリーンクロスヘッドマイクメガホングリーンクロス
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(g)600最大出力(W)4定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133使用電源単3電池4本(別売)電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKB河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
CO2モニター A-Gas JapanCO2モニターA-Gas Japan
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます
仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)電源100~240VAC(アダプタ付属)測定範囲(℃)気温/0~40、湿度/20~90%RH表示分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH使用環境温度0~40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)対象ガス二酸化炭素応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)測定範囲(ppm)CO2:0~3000
KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
SUKB PSA専用ステンレスボス KHK(小原歯車工業)SUKB PSA専用ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。 ・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。 ・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
(24020)ハーネス,エンジン スバル(24020)ハーネス,エンジンスバル
13,900税込15,290
1個
5日以内出荷
引込開閉器盤 PEKBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PEKBシリーズ河村電器産業
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
引込開閉器盤 PNKBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PNKBシリーズ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKB河村電器産業
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-301Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-301Z)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)301クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズエフ・アール・シー(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
セラピーキッズカラー折りたたみコンテナミニ蓋付 ナカバヤシセラピーキッズカラー折りたたみコンテナミニ蓋付ナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無あり材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)0.9耐荷重(kg)設定(等分布)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×358×177(折りたたみ状態48)有効内寸法(mm)W228×D325×H160RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ハンドトーチバーナー小型セット 桂精機ハンドトーチバーナー小型セット桂精機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FV32KA304-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FV32KA304-I/PTMICROCHIP
99,980税込109,978
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
AUシリーズ用 応用測定キー AKB-301 島津製作所AUシリーズ用 応用測定キー AKB-301島津製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UX/UWシリーズ用 応用測定キー AKB-301 島津製作所UX/UWシリーズ用 応用測定キー AKB-301島津製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BX-K/BW-Kシリーズ用 応用測定キー AKB-301 島津製作所BX-K/BW-Kシリーズ用 応用測定キー AKB-301島津製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応