カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-50」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KB50 ロングソムリエ 興栄繊商

    KB50 ロングソムリエ

    興栄繊商
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    ポケットは右に1つ付いています。しっかりした厚みとコットンの質感にあふれたロングソムリエです。
    幅(cm)103機能撥水・制電総丈(cm)91ポケット右ポケット腰紐長さ(cm)280
  • 刈払機用防振手袋 セフティー3

    刈払機用防振手袋

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
    用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
  • 真鍮洋折釘 TRUSCO

    真鍮洋折釘

    TRUSCO(12件のレビュー)
    699税込769
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
  • 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(配管用・鋼管用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キーケース SHYH RU METAL(シューリュウメタル)

    キーケース

    SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製のしっかりとしたキーケース。 壁掛け用穴付(2カ所)
  • ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管末端取付専用

    東栄工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
    耐熱温度(℃)90
  • バトルウィン くっつくバンデージ(BOX) ニチバン

    バトルウィン くっつくバンデージ(BOX)

    ニチバン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1式(12缶)
    当日出荷から4日以内出荷
    肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
    テープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
  • バトルウィン くっつくバンテージ ニチバン

    バトルウィン くっつくバンテージ

    ニチバン
    659税込725
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
    仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありベージュテープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
  • フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(角ボトル)

    GA(グリーンエース)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KA・KB プラ五角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • 逆数字刻印セット5mm TRUSCO

    逆数字刻印セット5mm

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    トラスコ品番228-5088材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)5
  • スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • パッキン DKB型 NOK

    パッキン DKB型

    NOK(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
  • 打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用

    ヤマテ金属(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(14個)
    当日出荷から14日以内出荷
    社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。
    適合社外、汎用ワンピースホイール用材質
  • ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ブラッドネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,198税込5,718
    1箱(2150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
    頭部径(Φmm)3.7×1.85
  • 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ

    軸太・笠形アンカーボルトM12

    カナイ
    349税込384
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
  • タフブラケットホワイトボード用 ビス固定 ティーエフサービス

    タフブラケットホワイトボード用 ビス固定

    ティーエフサービス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
    用途ホワイトボードの転倒防止セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム取付脚の高さ50~140mmまで
  • ペイントマーカー中字白 裸 サクラクレパス

    ペイントマーカー中字白 裸

    サクラクレパス
    149税込164
    1本
    当日出荷
    油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 洗い出し・土間クリーンバケット 宮谷製作所

    洗い出し・土間クリーンバケット

    宮谷製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)495形状角形幅(mm)250レッド高さ(mm)210繰り返し・詰め替え対応
  • Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm

    尼崎彫刻工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9030セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.6文字種別数字
  • 樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
  • 木製ブラックトレー(ウレタン塗装) テスク

    木製ブラックトレー(ウレタン塗装)

    テスク
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)20
  • ペイントマ-カ-中字 しろ サクラクレパス

    ペイントマ-カ-中字 しろ

    サクラクレパス
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    しろ
  • スパトレー タイムケミカル

    スパトレー

    タイムケミカル
    7,398税込8,138
    1丁
    4日以内出荷
    SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。
    材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ
  • 食器乾燥機(縦型) 象印マホービン

    食器乾燥機(縦型)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
    グレー容量食器5人分消費電力(W)290コード長さ(m)1.8本体質量(kg)4.1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
  • スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • 外装形電撃防止装置 ダイヘン

    外装形電撃防止装置

    ダイヘン
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
  • 油性用刷毛 ダイワ

    油性用刷毛

    ダイワ
    4,198税込4,618
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    油性用刷毛
    形状筋違種類刷毛材質(毛)黒鹿毛主な用途油性用毛色黒色
  • ペイントマーカー中字白 袋 サクラクレパス

    ペイントマーカー中字白 袋

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷
    油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。タイプシングルインク色入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
  • ステンレス鋼製ハンドルKB型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルKB型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメン KOOLBEAM(クールビーム)

    タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメン

    KOOLBEAM(クールビーム)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
    付属品CR123A 3V電池x2本材質アルミサイズ(cm)Φ3.2×15
  • 50mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ

    50mm [ノンスパーク]パティーナイフ

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KB-50刃幅(mm)50