カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 制御機器(77)
  • バイク純正部品(39)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-80」の検索結果

333件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷剤ハード【S・M・L】 アイリスオーヤマ

    保冷剤ハード【S・M・L】

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
    用途食品や飲料の鮮度保持に。
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(配管用・鋼管用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • キーケース SHYH RU METAL(シューリュウメタル)

    キーケース

    SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製のしっかりとしたキーケース。 壁掛け用穴付(2カ所)
  • ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用 タキロンシーアイシビル

    ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用

    タキロンシーアイシビル(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    6日以内出荷
    落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
    用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。材質ポリエチレン長さ(mm)1800色黒外径(mm)80
  • カラー用箋ばさみ オープン工業

    カラー用箋ばさみ

    オープン工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    当日出荷
    強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。 文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。
    色青
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

    ホワイトバリーン
    ¥34,980税込¥38,478
    1式(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • パッキン DKB型 NOK

    パッキン DKB型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
  • ケッソク君(屋内用アイボリー) アックスブレーン

    ケッソク君(屋内用アイボリー)

    アックスブレーン
    ¥199~税込¥219~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途室内用結束バンド。
  • PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー

    ホワイトバリーン
    ¥49,980税込¥54,978
    1式(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブロック付クレセント(防火仕様) SYS(シブタニ)

    サブロック付クレセント(防火仕様)

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    ¥3,188税込¥3,507
    1個
    当日出荷
    材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手右仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
  • オリジナルフックスタンド(底面マグネット付) アルファ[販促]

    オリジナルフックスタンド(底面マグネット付)

    アルファ[販促]
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    小型商品のクロスMDに最適!安定感のある底面マグネット付です。
    仕様●伸縮式●底面マグネット付(※対象物が平らなスチール面の場合、強度約700g程度まで)●省スペース商品なのでレジ周りでも展開でき、客単価UPに役立ちます。材質本体:スチール、上部:クロームメッキ仕上げ、下部:ホワイト塗装寸法(mm)H210~320×W76×D220
  • 等身大用パネルスタンド アルファ

    等身大用パネルスタンド

    アルファ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    セット内容本体・三角脚材質スチール寸法(mm)1400×475×385質量(kg)1
  • 草焼きバーナー 新富士バーナー

    草焼きバーナー

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
    用途除草、芝焼き、時代焼き。付属品ボンベ(KB-860)1本付トラスコ品番202-3239幅(mm)60全長(mm)350材質/仕上ステンレス、樹脂質量(kg)0.62高さ(mm)100タイプハンディタイプ使用燃料ねじ込み式ガス連続使用時間(分)80火炎温度(℃)1300火口径(mm)50発熱量(kcal/h)2800アズワン品番64-8574-81
  • スリムボードスタンド アルファ[販促]

    スリムボードスタンド

    アルファ[販促]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コンパクトに収納できる屋内用ボードスタンド
    仕様※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。材質アルミ/スチール
  • アイバナースタンド アルファ

    アイバナースタンド

    アルファ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    仕様屋内仕様セット内容袋入、2000mm対応調整バー1本、取扱説明書付材質PP・FRP・アルミ・スチール質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1536(2036)×635×400
  • スチール製 笹用スタンド アルファ[販促]

    スチール製 笹用スタンド

    アルファ[販促]
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    しっかりフィットして安定感抜群の専用スタンド。屋外使用OK。組立式(プラスドライバーが必要です)。什器周りに展開しやすい平らなスタンドです。屋外でも安定感抜群のネジ固定式!
    用途120~270cm用材質スチール質量(kg)1.6厚さt(mm)土台3mmt寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11×25×25筒内径(Φmm)17
  • MB Series(MB1KB80) SMC

    MB Series(MB1KB80)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
  • 角リム朝顔型ハンドル車 KB-N MIYOSHI(小西製作所)

    角リム朝顔型ハンドル車 KB-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理黒色チヂミ焼付塗装スポーク数3
  • 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)

    首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • MD Series(MDB1KB80) SMC

    MD Series(MDB1KB80)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 発泡貼り込み式スタンドM アルファ

    発泡貼り込み式スタンドM

    アルファ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    発泡ボードを張り付けるだけ、手軽さが人気のPOPスタンド。売り場、レジ周り、エントランス、通路などに。 両面テープでパネルを貼り付けます。
    材質スチール・クロームメッキ質量(kg)2高さH×直径(mm×Φmm)805~1360×270
  • PC サラダボール KBシリーズ 関東プラスチック工業

    PC サラダボール KBシリーズ

    関東プラスチック工業
    ¥929税込¥1,022
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    材質ポリカーボネート高さ(mm)45
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。KB25~KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • ベース金具 因幡電工

    ベース金具

    因幡電工
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途パイプロックTK用材質SPHC
  • 逆数字刻印セット8mm TRUSCO

    逆数字刻印セット8mm

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番228-5100寸法(mm)8質量(g)1050文字種別数字
  • ESP用試験棒 未来工業

    ESP用試験棒

    未来工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
    穴径d(Φmm)6
  • スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    形状開放形
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • アングルヘッドハーフ 固定ブラケット MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ 固定ブラケット

    MSTコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • 半自動溶接機用部品 ダイオード パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 ダイオード

    パナソニックコネクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
  • ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーン

    ケッソク君(耐候性ブラック)

    アックスブレーン
    ¥199税込¥219
    1セット(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
  • 草焼バーナーねじ込み式ハンディ 新富士バーナー

    草焼バーナーねじ込み式ハンディ

    新富士バーナー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    作業性抜群!ハンディタイプの小型バーナー。ねじ込み式専用缶使用で火力アップ。フルタイム生火が出ません。草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利。家庭でのさまざまな作業に、用途は多彩です。点火装置は付いていません。点火はライター等を。使用してください。専用容器(ボンベ)KB-860 1本付
    付属品専用容器(ボンベ)KB-860 1本質量(g)153(本体のみ)点火方式ライター等で点火本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)230× 67×60(収納時、ボンベ除く) / 350×100×60(使用時、ボンベ除く)燃焼時間(分)約80(KB-800 1本使用時)発熱量(kW/h)3.3(2800kcal/h)