SMC
MB Series(MB1KB80)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38379224
MB1KB80-300Z
CADデータダウンロード
300
(-) エアクッション
¥
39,330
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379206
MB1KB80-80
CADデータダウンロード
80
(-) 両側エアクッション
¥
32,290
取扱い終了
返品不可
38379215
MB1KB80-290
CADデータダウンロード
290
(-) 両側エアクッション
¥
39,330
取扱い終了
返品不可
38379233
MB1KB80-320
CADデータダウンロード
320
(-) 両側エアクッション
¥
41,090
取扱い終了
返品不可
38379242
MB1KB80-250K
CADデータダウンロード
250
(-) 両側エアクッション
¥
46,310
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください