カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-36」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニー ボディパッド MT-KB036MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB036MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB036MS販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Grey, Black, Blue, Red & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F750GS Adventure version(18-23)タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW F750GS/F750GS Adventure (18-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/グレー/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー備考BMW F750GS/F750GS Adventure (18-23)タイプKnee Body Pad
LEDライト KOOL BEAMLEDライトKOOL BEAM
4,698税込5,168
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ケッソク君 ステンレス アックスブレーンケッソク君 ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
839税込923
1セット(10本)
当日出荷
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス 日本緑十字社キーボックス日本緑十字社
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様外壁貫通部のカバー材質ステンレス
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
6,598税込7,258
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ツーウェイ掲示板 壁掛 馬印ツーウェイ掲示板 壁掛馬印(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1枚
6日以内出荷
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
兼用ビット JOB Master兼用ビットJOB Master(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途木材の穴あけに。
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
1 "DRx36mm ディープインパクトソケット エスコ1 "DRx36mm ディープインパクトソケットエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
寸法(mm)36全長(mm)90外径(Φmm)57差込角(inch)1
275mm インサイドキャリパー エスコ275mm インサイドキャリパーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール測定範囲(mm)275
アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型ピカコーポレイション
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
ハーネスリヤー (1KB3) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KB3)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KB3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KB3)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
CKシャンク BIG DAISHOWACKシャンクBIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
CKボーリングシステムのベーシックホルダ
ブスバー KB Hagerブスバー KBHager
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Hager絶縁バスバー特長と利点144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
リチウムイオン電池 KOOL BEAMリチウムイオン電池KOOL BEAM
1,398税込1,538
1本
当日出荷
18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ カイザーCKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプカイザー
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
(24024)ステー,エンジン ハーネス スバル(24024)ステー,エンジン ハーネススバル(1件のレビュー)
409税込450
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠 馬印ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠馬印(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
6日以内出荷
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合アイボリー付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
ストレートシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWAストレートシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
クリーンボード・Cタイプ木目調コルク柄ツーウェイ掲示板 馬印クリーンボード・Cタイプ木目調コルク柄ツーウェイ掲示板馬印
35,980税込39,578
1枚
8日以内出荷
木目調であらゆるシーンにマッチするコルク柄ツーウフェイ(ピン・マグネット)掲示板です。
付属品画鋲6本、マグネット4個材質表面:ビニールレザー(コルク柄)、枠:木目調外寸法・高さ(mm)900
(24020)ハーネス,エンジン スバル(24020)ハーネス,エンジンスバル
23,900税込26,290
1個
5日以内出荷
ATミッションASSY(KB) スバルATミッションASSY(KB)スバル
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
掲示板(3WAYタイプ) プラス(VISION)掲示板(3WAYタイプ)プラス(VISION)
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
シューズボックス LION (ライオン事務器)シューズボックスLION (ライオン事務器)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷から22日以内出荷
利用場所に合わせて機能、デザインを選ぶ。バラエティーに富んだシューズボックスシリーズ。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトグリーン購入法適合
SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業)SUKB組付平歯車PSUKBKHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
窓付シューズボックス LION (ライオン事務器)窓付シューズボックスLION (ライオン事務器)
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷から22日以内出荷
利用状況がすぐわかる窓付のシューズボックスです。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、扉部:透明アクリル窓付ホワイトグリーン購入法適合
クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ 馬印クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ馬印
31,980税込35,178
1枚
11日以内出荷
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。ツーウェイ掲示板(ピン・マグ掲示)です。
用途掲示板仕様板面:ツーウェイ掲示板(ピン・マグネット掲示)、樹脂枠付属品ピン6個付 マグネット4個付材質板面:ビニールレザー、枠:樹脂
耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ HARIO耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズHARIO
18,980税込20,878
1箱(36個)
8日以内出荷
持ちやすく、注ぎやすい片口ボウルです。調理やお菓子作りに便利な注ぎ口の付いた片口ボール混ぜる・注ぐだけでなく、電子レンジでの下ごしらえも可能です。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ