カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • メカニカル部品(49)
  • 自動車純正部品(35)
  • 制御機器(28)
  • オフィス家具(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-60」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
キーボックス カール事務器キーボックスカール事務器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)ネグロス電工(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型YKC(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本
スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
6,988税込7,687
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
カルテブック(KBCTワイド) ケルンカルテブック(KBCTワイド)ケルン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質抗菌剤入り特殊カーフ背幅(mm)37収納枚数(枚)約100~150
KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ノブ)黒種類多角形
キーボックス 日本緑十字社キーボックス日本緑十字社
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
材質(本体)スチール付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
スタイリステ 手芸用 両面テープ コニシスタイリステ 手芸用 両面テープコニシ
479税込527
1個(10m)
当日出荷
裾上げからコスプレまで何でもお任せ。アイロン、ミシンいらずで簡単接着できる手芸用の両面テープです。
用途各種手芸、ホビー、衣装作り、コスプレグッズの作成、裾上げ接着可能幅(mm)約10厚さ(mm)約0.13長さ(m)約10
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
逆数字刻印セット6mm TRUSCO逆数字刻印セット6mmTRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
文字種別数字寸法(mm)6トラスコ品番228-5096質量(g)1040
浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)浄水器 交換用カートリッジ ろ材Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
掲示ボード KBシリーズ ナカキン掲示ボード KBシリーズナカキン
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
A面は掲示ボード、B面はホワイトボードで、いろんな使い方ができます。
材質本体/スチール、ボードA面/グレー塩ビ、ボードB面/スチールホワイトボードダークメタリック
スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形NB(日本ベアリング)
14,019税込15,421
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)
Amacho 逆字刻印 数字セット 6.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 数字セット 6.0mm尼崎彫刻工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
文字種別数字トラスコ品番509-9048セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1
木製 カスタートレー EBM(江部松商事)木製 カスタートレーEBM(江部松商事)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
オープンファスナー YKKオープンファスナーYKK(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(3本)
翌日出荷から3日以内出荷
スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
7,876税込8,664
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状すきま調整形
スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
8,528税込9,381
1個
翌日出荷から108日以内出荷
形状開放形
タイヤ再生ブロック ネグロス電工タイヤ再生ブロックネグロス電工
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)PISCO(ピスコ)
7,990税込8,789
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
ベース金具 因幡電工ベース金具因幡電工
459税込505
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途パイプロックTK用材質SPHC
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所CK・CKB・CKD ロングストロークチャック近藤製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKBコンバム(旧:妙徳)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から16日以内出荷
兼常作 波刃スプレッドナイフ専用ケース 兼常作兼常作 波刃スプレッドナイフ専用ケース兼常作
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
寸法(mm)230×37質量(g)68
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
ハンドトーチバーナー大型セット 桂精機ハンドトーチバーナー大型セット桂精機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。導管長さ(mm)無し
キーボックス デジタルタイプ K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプK9(駒谷)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチールベージュ奥行(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)
19,980税込21,978
1箱(2枚)
4日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
アングルヘッドハーフ 固定ブラケット MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ 固定ブラケットMSTコーポレーション
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)PISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
マルチ工具バッグGKBシリーズ モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズモトユキ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!
用途工具入れにキャンプなどのレジャーに材質ポリエステル高さ(mm)180奥行(mm)160
作業用バック(簡易型) 大洋製器工業作業用バック(簡易型)大洋製器工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
簡易型の作業用バックです。
樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類フェノール
樹脂ベアリング(PP) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PP
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
5,010税込5,511
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィック 1 1KB-28391-60 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 1 1KB-28391-60YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷