カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)

「kb12×100」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂

    アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    塩ビのラバー付きタイプになります。
    種別樹脂付アジャスター材質鉄表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
  • KB12 保存用 BOXポリ袋 ハウスホールドジャパン

    KB12 保存用 BOXポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    ¥269税込¥296
    1個(100枚)
    翌日出荷
    KB12 保存用 BOXポリ袋 100枚入
    厚さ(mm)0.01サイズMタイプマチ付き
  • コの字ボルト 水本機械製作所

    コの字ボルト

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3.5 組ネジ メイワパーツ

    M3.5 組ネジ

    メイワパーツ(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
    頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 緊急用油液処理キット カクイ

    緊急用油液処理キット

    カクイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利 緊急時にスピーディな対応が可能
    セット内容NK-4050シート×12、SB-30拭取用シート×10、KB-500排水溝用×1、KT-100:オイルフェンス用×2
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    ¥124,925~税込¥137,418~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KB型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40Y-4F)

    東洋技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールド有ケーブル形状PLC中継分岐
  • Silicon Labs マイコン C8051F SILICON LABS

    Silicon Labs マイコン C8051F

    SILICON LABS
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)

    CKD
    ¥99,275~税込¥109,203~
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)

    CKD
    ¥202,388税込¥222,627
    1個
    13日以内出荷から66日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)

    CKD
    ¥50,775~税込¥55,853~
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX) Advantech(アドバンテック)

    産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    62日以内出荷
    高速2.5GbE通信に対応した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 従来のギガビットイーサネットと比べ約2.5倍の帯域を実現し、 大容量データ通信や高解像度画像の伝送に適しています。 ================================================ 【既存のLAN配線を活かして2.5GbEへアップグレード】 既設のカテゴリー5e LANケーブルをそのまま利用できるため、 大規模な配線工事を行うことなく、2.5GbE環境へ移行できます。 カテゴリー6A以上のLANケーブルが必要となる5GbE・10GbEと比べ、 低コストでスムーズな高速ネットワークの導入が可能です。 ================================================ <仕様> ・アンマネージドイーサネットスイッチ ・5×2.5GbE RJ45ポート ・10M/100M/1G/2.5G オートネゴシエーション ・最大12KBジャンボフレーム対応 ・12~60VDC デュアル電源入力 ・リレーアラーム出力 ・DINレール取付対応 ================================================
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)28幅(mm)90厚さ(mm)99ポート数5ポート通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 12kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 12.5Gbps入力電源(V)冗長 12~60DC動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類RJ45ポート×5