産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX)
高速2.5GbE通信に対応した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。
従来のギガビットイーサネットと比べ約2.5倍の帯域を実現し、
大容量データ通信や高解像度画像の伝送に適しています。
================================================
【既存のLAN配線を活かして2.5GbEへアップグレード】
既設のカテゴリー5e LANケーブルをそのまま利用できるため、
大規模な配線工事を行うことなく、2.5GbE環境へ移行できます。
カテゴリー6A以上のLANケーブルが必要となる5GbE・10GbEと比べ、
低コストでスムーズな高速ネットワークの導入が可能です。
================================================
<仕様>
・アンマネージドイーサネットスイッチ
・5×2.5GbE RJ45ポート
・10M/100M/1G/2.5G オートネゴシエーション
・最大12KBジャンボフレーム対応
・12~60VDC デュアル電源入力
・リレーアラーム出力
・DINレール取付対応
================================================
- 種別
- 【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
- 長さ(mm)
- 28
- 幅(mm)
- 90
- 厚さ(mm)
- 99
- ポート数
- 5ポート
- 通信方式
- 【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 12kbytes)
- 取付け方法
- DINレール/壁
- 入力電源
- DC外部電源
- インターフェイス
- イーサネット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- CE/FCC Class A
- 伝送速度
- 最大 12.5Gbps
- 入力電源(V)
- 冗長 12~60DC
- 動作温度範囲(℃)
- -10~60
- ポートの種類
- RJ45ポート×5
- 内容量
- 1個
関連資料:商品データシート(0.32MB)
ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ





























