カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • バイク純正部品(26)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb120」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • キーケース SHYH RU METAL(シューリュウメタル)

    キーケース

    SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製のしっかりとしたキーケース。 壁掛け用穴付(2カ所)
  • 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー

    草焼きバーナーCB HYPER

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く火炎温度(℃)約1300火炎の長さ(mm)約300発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼バーナー 新富士バーナー

    草焼バーナー

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。質量(kg)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)火口径(Φmm)50
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • コードバンド アズワン

    コードバンド

    アズワン
    386税込425
    1ケース(20本)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
    材質軟質PE(ポリエチレン)
  • 押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    トラスコ品番365-3561種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)180質量(g)10刃長(mm)120硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
  • PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

    ホワイトバリーン
    25,980税込28,578
    1式(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • リップル 角小鉢 関東プラスチック工業

    リップル 角小鉢

    関東プラスチック工業
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネイト容量(mL)300直径×高さ(mm)114×114×42食器の種類和食器
  • 固定バー 未来工業

    固定バー

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    軽量間柱に座付き水栓エルボを取付ける場合に使用します。 固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
    材質発泡樹脂製
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • パッキン DKB型 NOK

    パッキン DKB型

    NOK(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
  • 挽廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。
    用途挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として適合機種K-120、K-100T、K-120P材質刃部/安来鋼硬度(HV)520-540山数12本体質量(g)10刃厚(mm)1刃渡り(mm)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×180×1
  • PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー

    ホワイトバリーン
    38,980税込42,878
    1式(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコートブラシL 宮谷製作所

    ナイロンコートブラシL

    宮谷製作所
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
    用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに幅(mm)75種類刷毛毛丈(mm)130柄長さ(mm)1370材質(毛)ナイロン行数5行(ブラシ)主な用途掃除用、左官用毛色緑色
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    15,900税込17,490
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業

    デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射)

    倉本産業
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
  • 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)

    首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    コンバム(旧:妙徳)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • 軽量ラック用部品(コボレ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック用部品(コボレ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から25日以内出荷
    物品の落下防止用で棚板の前に取付けます。
    グレー
  • デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 片面反射) 倉本産業

    デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 片面反射)

    倉本産業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • シダ コートブラシL 宮谷製作所

    シダ コートブラシL

    宮谷製作所
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
    用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに幅(mm)75種類刷毛毛丈(mm)130柄長さ(mm)1370材質(毛)シダ行数5行(ブラシ)主な用途掃除用、左官用毛色茶色
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    11,900税込13,090
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状

    AICA(アイカ工業)
    59,980税込65,978
    1箱(20本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075
  • [スチールテープ]巻尺 エスコ

    [スチールテープ]巻尺

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    巻取りレバー付。
  • ちょーかるクロスバラシバール バクマ工業

    ちょーかるクロスバラシバール

    バクマ工業
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷
    クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。使いやすい横型タイプです。
    用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。
  • 玉付ファスナーアンティークゴールド YKK

    玉付ファスナーアンティークゴールド

    YKK
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポーチなどの小物やバッグのポケット部分に使える玉付きファスナーです。
  • 開口補強板 未来工業

    開口補強板

    未来工業
    9,898税込10,888
    1セット(10枚)
    翌日出荷
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCO

    トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

    HASCO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    トルク調整なしですぐに作業が行えます。
    付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435精度(%)±4差込角(sq.)1/2″(12.7)
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    11,825税込13,008
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • (12006)ピストン セット スバル

    (12006)ピストン セット

    スバル
    5,390税込5,929
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    9,872税込10,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ質量(g)140切替方式2位置ダブル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • カップ型ラビン(30Φ) Axel

    カップ型ラビン(30Φ)

    Axel
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
    用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000砥粒WA適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
  • これエエやん ステンレスプレート (穴なし 配管穴 隠しカバー 化粧 のり付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレスプレート (穴なし 配管穴 隠しカバー 化粧 のり付き)

    GAONA(ガオナ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    配管撤去後の壁や床の配管穴を隠す化粧プレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス仕様です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼り付けるだけで簡単に施工できます。穴なしの丸型で、さまざまな現場に対応可能です。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
    用途使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐステンレスの化粧プレート材質ステンレス厚さ(mm)3
  • 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KB型

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • H/B (SV)固 Z1000 10-/Ninja1000 BEET

    H/B (SV)固 Z1000 10-/Ninja1000

    BEET
    73,980税込81,378
    1個
    10日以内出荷
    高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Ninja1000 11-14/Z1000 10(ABS可)