挽廻鋸 剣匠 替刃

挽廻鋸 剣匠 替刃 - SK(新潟精機)

挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。

用途
挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として
適合機種
K-120、K-100T、K-120P
材質
刃部/安来鋼
硬度
(HV)520-540
山数
12
本体質量(g)
10
刃厚(mm)
1
刃渡り(mm)
120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×180×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79526076KB-120
¥1,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする