カテゴリ

  • マスク(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)

「kbc2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結露防止シート 日動電工

    結露防止シート

    日動電工(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
  • キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器

    キーボックス(コンパクトタイプ)

    カール事務器(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
    仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • カグピタット 光

    カグピタット

    259税込285
    1セット(4個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    家具のがたつき防止に最適です 家具などの転倒・ズレ防止 家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけですので、取り付けはとても簡単です
  • KBA/KBC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KBA/KBC プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチック
  • 液晶保護フィルム ナカバヤシ

    液晶保護フィルム

    ナカバヤシ
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    目に影響を及ぼすブルーライトを色調を崩すことなく低減し、まぶしさやチラつきを抑えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。指のスベリが滑らかで快適なタッチパネル操作が行えます。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムなので、切らずにそのまま使用できます。
    材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜光線透過率(%)91.4以上RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • PC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W

    ナカバヤシ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)50対応機種23.8W PC用モニターフィルム寸法(mm)約W527×D0.2×H296
  • 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
  • KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズ

    KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷
    Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
    種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
  • 【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【食品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    66,980税込73,678
    1セット
    14日以内出荷
    防水(IPX5)及びHACCP対応
    使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

    興研
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
    用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
  • 結露防止シート[SMボックス用] 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用]

    日動電工
    118税込130
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズM区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 半自動トーチ 東安

    半自動トーチ

    東安
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
    定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
  • Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属) SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属)

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カメラ天面にソーラーパネルがあり、太陽光充電を 行いながらカメラを稼働させることができます。 充電の手間から解放され、地球にも優しい次世代の防犯カメラです。
    寸法(mm)84 × 58 × 107質量(g)253センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知機能サイレン:あり、暗視/あり、赤外線暗視記録媒体MicroSDカード(16GBカード付属)バッテリー充電式5200mAhリチウム電池解像度2K QHD(2560 × 1440)視野角カメラ/120度 超広角RoHS指令(10物質対応)対応視認距離夜間/白黒最大10m音声マイク・スピーカー内蔵(双方向)Wi-Fi2.4GHz(無線範囲最大20m)
  • iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ) ブルー

    iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ)

    ブルー
    18,000税込19,800
    1個
    5日以内出荷
    キーボードを取り外してタブレット単体での使用が可能。机上スペースを有効活用できます。キーボードはType-C接続で、ケーブルはケースに内蔵されているので、外に露出することなく、スマートに使用できます。また、ケースとキーボードは独自のマグネット脱着方式により、スムーズなつけ外しが可能です。充電用Type-C端子は、本体側のケースに搭載。給電しながらキーボードを使用することもできます。オーディオ端子は、本体側のケースに搭載。キーボードを外した状態でもヘッドフォンを使用できます。米国軍用規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性。すべての状況での保護を保証するものではありません。JISかな配列・安全設計・トラックパッド付キーボード。キーは外れにくいキートップ構造(特許取得済)。Apple純正と同じ「シザース式メカニカル構造」で快適なキータッチ。ラベルが見える背面クリア素材。iPadに貼った管理番号などが見やすく便利。無段階調整スタンドで、iPadの角度をお好みに合わせて調整できます。
  • 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研

    取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型

    興研
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
    用途防じん仕様KBフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS) 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS)

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
  • ボンベカート1500L2本用 カミマル

    ボンベカート1500L2本用

    カミマル
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
  • ボンベカート7000L2本用 カミマル

    ボンベカート7000L2本用

    カミマル
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75