iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ)
キーボードを取り外してタブレット単体での使用が可能。机上スペースを有効活用できます。キーボードはType-C接続で、ケーブルはケースに内蔵されているので、外に露出することなく、スマートに使用できます。また、ケースとキーボードは独自のマグネット脱着方式により、スムーズなつけ外しが可能です。充電用Type-C端子は、本体側のケースに搭載。給電しながらキーボードを使用することもできます。オーディオ端子は、本体側のケースに搭載。キーボードを外した状態でもヘッドフォンを使用できます。米国軍用規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性。
すべての状況での保護を保証するものではありません。JISかな配列・安全設計・トラックパッド付キーボード。キーは外れにくいキートップ構造(特許取得済)。Apple純正と同じ「シザース式メカニカル構造」で快適なキータッチ。ラベルが見える背面クリア素材。iPadに貼った管理番号などが見やすく便利。無段階調整スタンドで、iPadの角度をお好みに合わせて調整できます。
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ