カテゴリ
- 物流用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「kbe-4」の検索結果

脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。材質アルミ最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)135
マイネームボールペン極細
サクラクレパス(1件のレビュー)¥139税込¥1531本欠品中マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。 ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。全長(mm)142(キャップ付)タイプシングルインク色黒インク油性アルコール染料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥18,980税込¥20,8781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キーボードケース
GATOR Case¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-49は、入門用やポータブルな49鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・49鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (49 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-49。・メーカー:Gator Cases。・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:49鍵。・内寸:1022 x 470 x 130 mm (40.25 x 18.50 x 5.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・外寸:1029 x 476 x 152 mm (40.50 x 18.75 x 6.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408522012