カテゴリ
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「kbe-4」の検索結果

脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)100材質アルミ収納寸法・奥行(mm)135
マイネームボールペン極細
サクラクレパス(1件のレビュー)¥139税込¥1531本欠品中マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。 ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。インク色黒商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール染料タイプシングル線の太さ極細字全長(mm)142(キャップ付)入数1本
キーボードケース
GATOR Case¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-49は、入門用やポータブルな49鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・49鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (49 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-49。・メーカー:Gator Cases。・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:49鍵。・内寸:1022 x 470 x 130 mm (40.25 x 18.50 x 5.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・外寸:1029 x 476 x 152 mm (40.50 x 18.75 x 6.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408522012
配管モジュール (KB~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。