カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)

「kbg851720」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ モノタロウ

    クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100枚)
    当日出荷
    薄手タイプのクリアポケットです。 薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。 大量使用にお奨めなコスト追求商品です! コピー用紙約1~2枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
    用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PPクリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.04
  • 三角コーン スタンダード モノタロウ

    三角コーン スタンダード

    モノタロウ(154件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)