適合ベルト幅(mm)35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。
対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。
ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)
付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)
寸法(mm)213×280×445
質量(kg)約10
タイプ三眼
総合倍率40~400×
照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン
ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付
接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター
対物レンズPlan、4×、10×、40×
鏡筒形式三眼(Cマウント)
焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状ひし形55°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
穴の有無あり
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
穴の有無あり
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状等辺不等角六角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)8.69
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状ひし形35°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)5
穴の有無あり
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
厚さS(mm)2.38
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
穴の有無あり
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
穴の有無あり
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状ひし形35°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.61
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状正方形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.7
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状正三角形
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.5
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー
形状等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)0.8
コーナーR(mm)0.8
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)8.69
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー
形状ひし形55°
コーナー半径(mm)0.8
コーナーR(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.97
厚さ(mm)3.97
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)11.63
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)3.97
厚さS(mm)3.97
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)9.67
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。
交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。
業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。
TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。
過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー標準バッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1820
周波数範囲許可されたUHF帯
チャンネル数65ch(陸上・海上用)
変調方式4値FSK(3Bデジタル)
電波型式F1D、 F1E
送信出力5W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む)
端子アンテナ端子:SMA-P
防塵防水性能IP54/55/67/68
サービス分類その他
1セット
¥95,980
税込¥105,578
71日以内出荷
無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。
交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。
業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。
TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。
過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー大容量バッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2200
周波数範囲許可されたUHF帯
チャンネル数65ch(陸上・海上用)
変調方式4値FSK(3Bデジタル)
電波型式F1D、 F1E
送信出力5W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む)
端子アンテナ端子:SMA-P
防塵防水性能IP54/55/67/68
サービス分類その他
1セット
¥109,800
税込¥120,780
71日以内出荷
関連キーワード