カテゴリ

  • 安全標識(12)
  • 電気材料(8)
  • バイク部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農具(1)

「kbk-1」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸盤革命 建築の友吸盤革命建築の友(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。 ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
トタンバケツ 土井金属化成トタンバケツ土井金属化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トタン製なので強くて丈夫なバケツです。
材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄繰り返し・詰め替え対応
トタン改良バケツ 土井金属化成トタン改良バケツ土井金属化成(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質亜鉛メッキ鉄板、木製仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ形状丸形商品タイプ本体
吸盤革命 Wフック 建築の友吸盤革命 Wフック建築の友
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました! 密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。 ●取り付けられる所 吸盤の吸着面が真空を保てる所 水がしみ込まない所 空気や水を通さない材質 吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・ 鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所 上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。 ※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。 また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。 ●取り付けられない所 密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝 吸盤の吸着面が真空を保てない所 水がしみ込むところ 空気や水を通す材質 吸着面の下地が湾曲している場所 薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所 上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
1,523税込1,675
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
神戸市指定袋 サンキョウプラテック神戸市指定袋サンキョウプラテック
80税込88
1冊(10枚)
4日以内出荷
持ち手なし対象地域神戸市RoHS指令(10物質対応)対応
菊松 播州改良鎌 オーク柄仕様 竹本鎌製作所菊松 播州改良鎌 オーク柄仕様竹本鎌製作所
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈りグリーン購入法適合
スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形NB(日本ベアリング)
3,908税込4,299
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品付属品ステンカゴ付高さ(mm)275材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)180接続G2関連資料寸法図(0.04MB)
ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフックマーテック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊合金鋼
小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 防水縦引きシマブン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)4.9耐荷重(kN)5.0(500kgf)
バッテリーキット(無線機オプション) KITO(キトー)バッテリーキット(無線機オプション)KITO(キトー)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
(1K)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)(1K)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
撮影禁止関連標識 透明ステッカー KALBAS撮影禁止関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から7日以内出荷
写真撮影禁止を丁寧に伝える案内標識透明サインステッカー
協約形カナグ カメダデンキ協約形カナグカメダデンキ
26,980税込29,678
1袋(10枚)
7日以内出荷から32日以内出荷
電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。
幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
靴を脱ぐ案内標識 透明ステッカー KALBAS靴を脱ぐ案内標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から8日以内出荷
土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識透明サインステッカー。
立入禁止関連標識 透明ステッカー KALBAS立入禁止関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
喫煙関連標識 透明ステッカー KALBAS喫煙関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
喫煙関連標識 透明ステッカー KALBAS喫煙関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
トイレ関連標識 透明ステッカー KALBASトイレ関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
禁煙関連標識 透明ステッカー KALBAS禁煙関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
禁煙・喫煙禁止・タバコ禁止の場所や喫煙をご遠慮いただきたい場所に使える禁煙標識透明サインステッカー。
トイレ関連標識 透明ステッカー KALBASトイレ関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
ココバコ/ボックスタイプ ナカバヤシココバコ/ボックスタイプナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
付箋やマスキングテープなど散らかりがちな小物を収納できます。 蓋がトレーになっているので、クリップなどのちょっとした小物の置き場として便利にお使いいただけます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約90×90×128本体質量(g)約205材質紙(ポリプロピレン貼)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)蓋トレー:84×84×15/ボックス:78×78×44セット内容蓋トレー×1/ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi案内関連標識 透明ステッカー KALBASWi-Fi案内関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明サインステッカー。
触らないで標識 透明ステッカー KALBAS触らないで標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
展示物や触ると危険な物への注意をソフトに表現した禁止標識透明サインステッカー。
禁煙関連標識 透明ステッカー KALBAS禁煙関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
立入禁止関連標識 透明ステッカー KALBAS立入禁止関連標識 透明ステッカーKALBAS
3,498税込3,848
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から10日以内出荷
手で切れる結束バンド 100mm ELPA手で切れる結束バンド 100mmELPA
378税込416
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20
ハーネスリヤー (1KBK) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KBK)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KBK) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KBK)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
手で切れる結束バンド 150mm ELPA手で切れる結束バンド 150mmELPA
473税込520
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)150ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)35
手で切れる結束耐候 100mm ELPA手で切れる結束耐候 100mmELPA
425税込468
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ブラック使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20特性耐候
手で切れる結束耐候 150mm ELPA手で切れる結束耐候 150mmELPA
520税込572
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)35特性耐候
手で切れる結束バンド 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA手で切れる結束バンド 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイELPA
299税込329
1個
3日以内出荷
全長:150mm幅:2.8mm最大結束内径:35mm引張強度:8kgf使用温度範囲:-30℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全手でひねると切れて時短
手で切れる結束耐候 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA手で切れる結束耐候 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイELPA
329税込362
1個
3日以内出荷
全長:150mm幅:2.8mm最大結束内径:35mm引張強度:8kgf使用温度範囲:-30℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ブラック
用途断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
手で切れる結束耐候 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA手で切れる結束耐候 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイELPA
279税込307
1個
3日以内出荷
全長:102mm幅:2.8mm最大結束内径:20mm引張強度:8kgf使用温度範囲:-30℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ブラック
用途断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイケーブルタイELPA
249税込274
1個
3日以内出荷
全長:102mm幅:2.8mm最大結束内径:20mm引張強度:8kgf使用温度範囲:-30℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全手でひねると切れて時短
ラフ ライドシャツFP ラフアンドロードラフ ライドシャツFPラフアンドロード
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。胸・肩・肘・脊椎にワッフルパッドフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、アウターにはお気に入りのものを着用することができ、着こなしの幅が広がります。デザインはモノトーンのオンブレチェック柄シャツとソリッドタイプの2パターンでカジュアルタイプとセミフォーマルを選べます。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。ニューコンセプトのウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。※着用画像はプロテクターが入っていないものが含まれています。
用途品番: RR1004品名: ラフライドシャツFPMATERIAL: コットン、パッド袋/ポリエステル PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド付属
DRIVE CHAIN,KIT   0640EKBK100 ホンダDRIVE CHAIN,KIT 0640EKBK100ホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
アメリカンフェンス 杭 ブラック ダイマツアメリカンフェンス 杭 ブラックダイマツ
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。付属品黒キャップ材質スチールブラック直径(Φmm)31.8表面粉体塗装