カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • 制御機器(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 空圧工具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbs-1」の検索結果

関連キーワード
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル(KBS-1H34) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H34)

    東洋技研
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H40) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H40)

    東洋技研
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H20)

    東洋技研
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T50)

    東洋技研
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H50)

    東洋技研
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T20)

    東洋技研
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H26) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H26)

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数26ケーブル外径(Φmm)8.6(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T40) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T40)

    東洋技研
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用カーボンブラシセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傷防止ネジ 岩田製作所

    傷防止ネジ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー(10mm)本体 空研

    ベルトサンダー(10mm)本体

    空研
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
  • 電工ハンマー 軽量 BLACK オーエッチ工業

    電工ハンマー 軽量 BLACK

    オーエッチ工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
    用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200
  • ベルトサンダー(12mm)セット 空研

    ベルトサンダー(12mm)セット

    空研(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
    用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーブラシホーン スチール用 HASCO

    シリンダーブラシホーン スチール用

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
  • ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)

    ファインベルトサンダー アタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mmトラスコ品番324-4873質量(g)350
  • ケーサー 釘打防止シール マサル工業

    ケーサー 釘打防止シール

    マサル工業
    ¥299税込¥329
    1枚(10個)
    3日以内出荷
    ●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
    用途釘打ちを防止するシールです。質量(g)2寸法L(mm)20寸法W(mm)65グリーン購入法適合
  • シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCO

    シリンダーブラシホーン アルミ用

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
  • キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット スチール用

    HASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
  • 洋包丁 グランエッジ THERMOS(サーモス)

    洋包丁 グランエッジ

    THERMOS(サーモス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高い硬度の材質と熱処理で鋭い切れ味が長持ちのサーモスオールステンレス包丁上位モデルです。日本製刃材に真空焼き入れ+サブゼロ処理を施し、硬度としなやかさを増し、耐摩擦性をアップ。切れ味のよさが長持ちします。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。柄はシャープでデザイン性の高い形状でキッチン映えのする仕上がりです。
    材質刃材:刃物用ステンレス鋼(モリブデンバナジウム配合)/ 柄:ステンレス鋼質量(kg)0.1
  • スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット アルミ用

    HASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌々日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
  • スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    形状開放形
  • ノズル IKURATOOLS(育良精機)

    ノズル

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
  • セーバーソー解体用 ハウスビーエム

    セーバーソー解体用

    ハウスビーエム
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14/18
  • デーワンブロック(架台ベースブロック用ゴムベース) ネグロス電工

    デーワンブロック(架台ベースブロック用ゴムベース)

    ネグロス電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
    適合MKBS1-M10MKBS1C-M10材質エチレンプロピレンゴム色黒
  • ヌメ革小物ポーチ 100BOX ニックス(KNICKS)

    ヌメ革小物ポーチ 100BOX

    ニックス(KNICKS)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)110×120×50
  • 総ヌメ革3連結チェーンタイプ鳶レベルホルダー 100LDX3 ニックス(KNICKS)
    ブラウン
    ブラック

    総ヌメ革3連結チェーンタイプ鳶レベルホルダー 100LDX3

    ニックス(KNICKS)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)275×75×35
  • ワールドダクター(架台用ベースブロック) ネグロス電工

    ワールドダクター(架台用ベースブロック)

    ネグロス電工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
    材質ブロック部:コンクリート質量(kg)19.5
  • たてとい 瞬水 S15 角ます Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 角ます

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    サイズS15
  • たてとい 瞬水 S15 軒天ソケット Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 軒天ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(8個)
    8日以内出荷
    角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
    適合S15接続エルボカン合
  • たてとい 瞬水 S15 P型集水器 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 P型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    落とす水を集めて1つに落とします。
    適合S15接続たてとい直結
  • たてとい 瞬水 S15 自在ドレン Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 自在ドレン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    軒先をすっきりと演出します。
    付属品落ち葉よけ適合S15接続エルボカン合
  • 高密度防草シート アイネット

    高密度防草シート

    アイネット
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    8日以内出荷
    雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
    用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレン色ブラック使用の目安約6~7年
  • 架台用基礎ブロック(凍害対策品) ネグロス電工

    架台用基礎ブロック(凍害対策品)

    ネグロス電工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
    用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
  • たてとい 瞬水 S15 飾ります Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 飾ります

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    サイズS15
  • たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    スライドさせて角度を変えられるエルボです。
    適合S15角度(°)100~135