カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbs-1」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KBS-12用 部品 空研KBS-12用 部品空研
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
KBS-12用補修部品
関連資料(1.16MB)
COVER,R.DUCT*NH1*    61335KBS900ZA ホンダCOVER,R.DUCT*NH1* 61335KBS900ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
FENDER COMP.*NH1*    61100KBS900ZA ホンダFENDER COMP.*NH1* 61100KBS900ZAホンダ
39,980税込43,978
1個
欠品中
DUCT COMP.,A*NH1*    61331KBS900ZA ホンダDUCT COMP.,A*NH1* 61331KBS900ZAホンダ
48,980税込53,878
1個
欠品中
COVER,L.DUCT*NH1*    61336KBS900ZA ホンダCOVER,L.DUCT*NH1* 61336KBS900ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
ベルトサンダー(10mm)本体 空研ベルトサンダー(10mm)本体空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
シリンダーブラシホーン スチール用 HASCOシリンダーブラシホーン スチール用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
接続ケーブル(KBS-9D50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-9D50)東洋技研
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
キャブレタアッシ BIGM(丸山製作所)キャブレタアッシBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
備考23~43フクム部品名称キヤブレタアツシ関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.34MB)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22
リコイルスタータアッシ(カバー) BIGM(丸山製作所)リコイルスタータアッシ(カバー)BIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
備考020,130フクム部品名称リコイルスタータアツシ(カバー)関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.2MB)図解NoMGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.29、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.9、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.29、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.31、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.9、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.31
フューエルタンク アッシ(アカ1) BIGM(丸山製作所)フューエルタンク アッシ(アカ1)BIGM(丸山製作所)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
備考020~060フクム部品名称フユ-エルタンク アツシ(アカ1)関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.25MB)図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10、MGC1000 燃料タンク部品_No.10、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10
接続ケーブル(KBS-2M50A) 東洋技研接続ケーブル(KBS-2M50A)東洋技研
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
マフラ コンプ BIGM(丸山製作所)マフラ コンプBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
部品名称マフラ コンプ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB)図解NoMGC1000 マフラ部品_No.10、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.47、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.50、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.50
ベルトサンダー(12mm)セット 空研ベルトサンダー(12mm)セット空研(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業にアーム角度は作業目的に応じて調節できます消音材内蔵作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベルコンドーテック
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
両アイ型・片回転式長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)長オーフ形状・シャックル連結・両回転式サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
高密度防草シート アイネット高密度防草シートアイネット
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック使用の目安約6~7年
ベルトサンダー (10mm)セット 空研ベルトサンダー (10mm)セット空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCOシリンダーブラシホーン アルミ用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット スチール用HASCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
ヌメ革小物ポーチ 100BOX ニックス(KNICKS)ヌメ革小物ポーチ 100BOXニックス(KNICKS)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
寸法(mm)110×120×50
【修理】ベルトサンダー(10mm)本体(空研)KBS-10A(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(10mm)本体(空研)KBS-10A(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Tank Pad Protector & Rear Seat Pad MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tank Pad Protector & Rear Seat PadMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
適合車種BMW R Nine T(14-18)
接続ケーブル(KBS-2M50AB) 東洋技研接続ケーブル(KBS-2M50AB)東洋技研
13,980税込15,378
1個
28日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメントNSK(ナカニシ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mm付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2トラスコ品番324-4873質量(g)350
キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット アルミ用HASCO
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
ボンベスタンド(1500L・3本用) KBS15-3 久喜製作所ボンベスタンド(1500L・3本用) KBS15-3久喜製作所
28,980税込31,878
1台
11日以内出荷
ボンベを高く持ち上げずに出し入れができます。
【修理】ベルトサンダー 12mm(空研)KBS-12(修理) 修理【修理】ベルトサンダー 12mm(空研)KBS-12(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
たてとい 瞬水 S15 飾ります Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 飾りますPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
架台用基礎ブロック(凍害対策品) ネグロス電工架台用基礎ブロック(凍害対策品)ネグロス電工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
たてとい 瞬水 S15 角ます Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角ますPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
分割自在水槽KBS190 カイスイマレン分割自在水槽KBS190カイスイマレン
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷
収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉
材質ポリエチレン樹脂質量(kg)18ライトブルー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×676×210外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)800グリーンマーク認定
子供システムトルソ 1歳 頭付 お座り アイボリー色樹脂無塗装 サンクリエイト子供システムトルソ 1歳 頭付 お座り アイボリー色樹脂無塗装サンクリエイト
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質ボディ・腕:アイボリー色樹脂製 頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装サイズ70cmウエスト(cm)49肩幅(cm)16ヒップ(cm)54バスト(cm)45本体寸法(cm)43
自立型フリーカップ KBS-100DC ニックス(KNICKS)自立型フリーカップ KBS-100DCニックス(KNICKS)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ヌメ革の自立型フリーカップです。
内寸法(mm)95寸法(縦×横)(mm)155×110
たてとい 瞬水 S15 たてとい Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 たてといPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1セット(20本)
8日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてといです。
適合S15長さ(mm)3000
たてとい 瞬水 S15 軒天ソケット Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 軒天ソケットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(8個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
接続エルボカン合適合S15
たてとい 瞬水 S15 自在ドレン Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(4個)
7日以内出荷
軒先をすっきりと演出します。
付属品落ち葉よけ適合S15接続エルボカン合
【修理】ベルトサンダー(空研)修理)KBS-12(セット)(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(空研)修理)KBS-12(セット)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダーサービス分類修理
シートキーボードスイッチ(FKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)シートキーボードスイッチ(FKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】ベルトサンダー (10mm)セット(空研)修理)KBS-10A(S)(修理) 修理【修理】ベルトサンダー (10mm)セット(空研)修理)KBS-10A(S)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベルトサンダー(12mm)セット(空研)修理)KBS-12(S)(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(12mm)セット(空研)修理)KBS-12(S)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理