カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(5)
  • 安全保護具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbs-10」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KBS-10用 43 プーリーユニット 空研

    KBS-10用 43 プーリーユニット

    空研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • KBS-10A用 部品 空研

    KBS-10A用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KR-10A用補修部品
  • KBS-10 部品 空研

    KBS-10 部品

    空研
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    適合KS-35エアーソー山数32
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10

    NB(日本ベアリング)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
  • 【修理】エアーベルトサンダー(空研)KBS-10(修理) 修理

    【修理】エアーベルトサンダー(空研)KBS-10(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーベルトサンダーサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー(10mm)本体(空研)KBS-10A(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(10mm)本体(空研)KBS-10A(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー (10mm)セット(空研)修理)KBS-10A(S)(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー (10mm)セット(空研)修理)KBS-10A(S)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 竹目串 タカショー

    竹目串

    タカショー(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    芝生の植え付けに。芝張り作業のズレ防止に。芝生の根が張るまでの固定に。天然だから、腐食後は土に還ります。
    材質天然竹
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベルトサンダー(10mm)本体 空研

    ベルトサンダー(10mm)本体

    空研
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)

    ファインベルトサンダー アタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mmトラスコ品番324-4873質量(g)350
  • キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット スチール用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
  • 逆さでも使える洗浄瓶 MKシリーズ アズワン

    逆さでも使える洗浄瓶 MKシリーズ

    アズワン
    939税込1,033
    1本
    翌々日出荷
    中のチューブ先端に錘がついているため、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出できます。ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE、チューブ/シリコンゴム、錘/SUS304容量(mL)10001目盛(mL)100耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット アルミ用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
  • 自立型フリーカップ KBS-100DC ニックス(KNICKS)

    自立型フリーカップ KBS-100DC

    ニックス(KNICKS)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ヌメ革の自立型フリーカップです。
    内寸法(mm)95寸法(縦×横)(mm)155×110
  • スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    形状開放形
  • ベルトサンダー (10mm)セット 空研

    ベルトサンダー (10mm)セット

    空研
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
  • ヌメ革小物ポーチ 100BOX ニックス(KNICKS)

    ヌメ革小物ポーチ 100BOX

    ニックス(KNICKS)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)110×120×50
  • 総ヌメ革3連結チェーンタイプ鳶レベルホルダー 100LDX3 ニックス(KNICKS)

    総ヌメ革3連結チェーンタイプ鳶レベルホルダー 100LDX3

    ニックス(KNICKS)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)275×75×35
  • 吸着ずれ防止シート 明和グラビア

    吸着ずれ防止シート

    明和グラビア
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    マットやカーペットのずれ防止に最適。 吸着加工しており、床に貼りつきます。
    用途吸着ズレ防止シート材質基材:ポリエステル/吸着面:アクリル発泡体/粘着面:アクリル系/保護フィルム:ポリプロピレン/はくり紙:紙ホワイト幅(cm)10長さ(cm)10
  • ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル

    コンドーテック
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
  • 傷防止ネジ 岩田製作所

    傷防止ネジ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保管庫_機密書類回収ボックス(スリム) アイリスチトセ

    保管庫_機密書類回収ボックス(スリム)

    アイリスチトセ
    57,980税込63,778
    1台
    21日以内出荷
    材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×800グリーン購入法適合
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10G NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10G

    NB(日本ベアリング)
    1,598税込1,758
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10U NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10U

    NB(日本ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10GUU NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10GUU

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10GU NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10GU

    NB(日本ベアリング)
    1,898税込2,088
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10UU NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10UU

    NB(日本ベアリング)
    2,598税込2,858
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
  • BOLT,FLANGE.10X97  90102KBS900 ホンダ

    BOLT,FLANGE.10X97 90102KBS900

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト フランジ 10X65 90101KBS900 ホンダ

    ボルト フランジ 10X65 90101KBS900

    ホンダ
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90101-KBS-900
  • テンションプーリ NSK(ナカニシ)

    テンションプーリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
  • 開閉式コントロールボックス FCWシリーズ タカチ電機工業

    開閉式コントロールボックス FCWシリーズ

    タカチ電機工業
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • ハーネス フロント (1KBS) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KBS)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • ボディパッド ニー  MT-KY020KBS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KY020KBS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY020KBS。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-20。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (16-20)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 (16-20)タイプKnee Body Pad
  • テンションプーリ組立 NSK(ナカニシ)

    テンションプーリ組立

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
  • ボイスDX キヨラカ

    ボイスDX

    キヨラカ
    1個
    欠品中
    スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー! 1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい! 通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。 最大3072kbpsの高音質録音が可能です 内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生 亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現 雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載 無音状態をカットするVOR機能搭載 タイムスタンプ機能搭載 重厚感のあるスタイリッシュなデザイン 大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数 ※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。
    仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-26
  • フューエルタンク アッシ(アカ1) BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンク アッシ(アカ1)

    BIGM(丸山製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    備考020~060フクム部品名称フユ-エルタンク アツシ(アカ1)図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10、MGC1000 燃料タンク部品_No.10、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン図解NoMGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)クランクシャフト,ピストン部品_No.1、MGC1000 ピストン,クランク軸)部品_No.10