カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(65)
  • 農業機械(64)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 制御機器(17)
  • オフィス家具(13)
  • 清掃用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbs」の検索結果

関連キーワード
370件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル(KBS-1H34) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H34)

    東洋技研
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H40) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H40)

    東洋技研
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • KBS-12用 部品 空研

    KBS-12用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KBS-12用補修部品
  • グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6 浦和工業

    グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6

    浦和工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5518
  • KBS-10用 43 プーリーユニット 空研

    KBS-10用 43 プーリーユニット

    空研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ボディパッド ニー  MT-KY020KBS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KY020KBS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY020KBS。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-20。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (16-20)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 (16-20)タイプKnee Body Pad
  • KBS-10A用 部品 空研

    KBS-10A用 部品

    空研
    ¥9~税込¥10~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KR-10A用補修部品
  • 接続ケーブル(KBS-9D50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-9D50)

    東洋技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T50)

    東洋技研
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H20)

    東洋技研
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • KBS-20T用 部品 空研

    KBS-20T用 部品

    空研
    ¥9~税込¥10~
    1個
    5日以内出荷
    KBS-20T用補修部品
  • KBS-10 部品 空研

    KBS-10 部品

    空研
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    適合KS-35エアーソー山数32
  • 接続ケーブル(KBS-1H50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H50)

    東洋技研
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T20)

    東洋技研
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T40) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T40)

    東洋技研
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1H26) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H26)

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数26ケーブル外径(Φmm)8.6(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • タンクパッド ブラック/グレー/ブルー MT-TK023KBS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー/ブルー MT-TK023KBS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TK023KBS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD Z1000SX ブラック/グレー/ブルー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Z1000SX
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Z1000SXタイプTANK PAD
  • 接続ケーブル(KBS-2M50A) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-2M50A)

    東洋技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • マグネット小物ポケット ナカバヤシ

    マグネット小物ポケット

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
    材質PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル(KBS-2M50AB) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-2M50AB)

    東洋技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル手袋SRB 100枚入

    宇都宮製作[手袋](30件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
    用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)色ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(9件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
    付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
  • キーボックス ワイヤータイプ ブラック カール事務器

    キーボックス ワイヤータイプ ブラック

    カール事務器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
    付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本色ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
  • 角型スタンドバッグ E-Value

    角型スタンドバッグ

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
    用途道具などの収納・持ち運び。材質(本体)ポリエステル・EVA
  • BD片面気密防水テープ ボンド商事

    BD片面気密防水テープ

    ボンド商事
    ¥619税込¥681
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用カーボンブラシセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合 コクヨ

    コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1冊(500枚)
    当日出荷
    古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。1包単位でお申し込みできます。白色度68%程度(ISO)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
    エコマーク認定認定紙厚(mm)0.1紙厚(μm)100素材再生紙エコマーク認定番号09 106 001
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
  • OK組立アミド(小) GIKEN(川口技研)

    OK組立アミド(小)

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
    付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)960
  • 傷防止ネジ 岩田製作所

    傷防止ネジ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カビ止めシーラー 四国化成

    カビ止めシーラー

    四国化成
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(4kg)
    当日出荷
    古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
    主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物
  • ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル

    サンワサプライ
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1ケーブル外径(Φmm)5.5規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)5.5導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止〇カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライ

    STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

    サンワサプライ
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 簡易タイプ 多用途コテバケ アサヒペン

    簡易タイプ 多用途コテバケ

    アサヒペン(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    平面塗装は刷毛で塗るより簡単で、スピーディーに仕上がります。 縁の塗装はエッジ部を上手に使えばマスキングテープが要りません。
    用途部屋の縁部の塗装・平面・ドアなどの細部の塗装、ラティス・ウッドデッキなど屋外木製品の塗装に。種類刷毛材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音スリムキーボード サンワサプライ

    静音スリムキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、10、8.1、8
  • 工作ビスセット 若井産業

    工作ビスセット

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック
    当日出荷
    工作用のビスセットです。
    サイズ(mm)2.2×13、2.2×16、2.2×20、2.2×25、2.2×32、2.2×38
  • エンドキャップ ハギテック

    エンドキャップ

    ハギテック
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ケーシングチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
    用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。長さ(mm)10使用ビス(mm)(-)M2×2LRoHS指令(10物質対応)対応
  • U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロック

    U9 HMD 外側玉座のみ

    美和ロック(14件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
    色ST
  • スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20

    IDECH(アイデック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm
    用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-51