カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
「kbx20」の検索結果

青色絆創膏
アズワン¥3,270税込¥3,5971箱(100枚)当日出荷アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。種別プラスメタル 19×72mm 100枚入アズワン品番3-5046-01
配管モジュール (KB~)
SMC¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
KBX ベベルボックス L型
KHK(小原歯車工業)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から5日以内出荷コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
KBX ベベルボックス T型
KHK(小原歯車工業)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。