取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮
シリーズKC
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
最高衝撃圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
関連キーワード