カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
「kc-03ph」の検索結果

金型用カプラー プラグ(ホース取付用)
(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC
NAC(長堀工業)¥799税込¥8791個翌日出荷から11日以内出荷・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング KCタイプ
NAC(長堀工業)¥459税込¥5051個6日以内出荷金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体水最高衝撃圧力(MPa)1.5
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PH2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PH1)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50PH1
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き