カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「kc-03ph」の検索結果

クイックカップリング KCタイプ
NAC(長堀工業)¥459税込¥5051個6日以内出荷金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体水最高衝撃圧力(MPa)1.5