カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 自動車純正部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 農業機械(44)
  • 切削工具(43)
  • 制御機器(30)
  • 物流用品(29)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 清掃用品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-12」の検索結果

535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙樹脂ケースKC12-6023(無地) cotta

    紙樹脂ケースKC12-6023(無地)

    cotta
    1,298税込1,428
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    仕様【オーブン】可寸法(mm)底60×高23無地容量80cc耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • コーナーノズル TRUSCO

    コーナーノズル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
    用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 除錆剤(サビ取液) 日本メカケミカル

    除錆剤(サビ取液)

    日本メカケミカル
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    当日出荷
    安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
    用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サクションブラシ TRUSCO

    サクションブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
    用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
  • 合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    合成繊維フィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • ハリケーンゼロ ナカヤ

    ハリケーンゼロ

    ナカヤ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
    用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • ケッククリップ・テーパージョイント用 ケック

    ケッククリップ・テーパージョイント用

    ケック
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)150
  • プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 キャップ

    アズワン
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックス

    コンクリートコンシステンシー スランプ試験器

    マイゾックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途フレッシュコンクリートの軟度測定
  • 2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付 TRUSCO

    2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番356-5688適合機種TKC-1200質量(g)680品名サクションホース(べンディングパイプ付・2.5m)
  • ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMC

    ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

    SMC
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • モーター保護フィルター(5枚入り) TRUSCO

    モーター保護フィルター(5枚入り)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5726適合機種TKC-1200質量(g)10品名モーター保護フィルター(5枚入)
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
  • サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ

    アセイ工業
    4,798税込5,278
    1ケース(40枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    261税込287
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
  • プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所

    プリカ用ねじなしコンビカップ

    三桂製作所
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 多目的ノズル TRUSCO

    多目的ノズル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
    用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9880適合機種TKC-1200質量(g)145品名多目的ノズルパイプ径(Φmm)32全長(cm)18
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • フロアノズル TRUSCO

    フロアノズル

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • サクションパイプ(1本) TRUSCO

    サクションパイプ(1本)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番356-5696適合機種TKC-1200質量(g)250品名サクションパイプ(500mm)
  • ハンドノズル TRUSCO

    ハンドノズル

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
    用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9863適合機種TKC-1200幅(mm)265質量(g)29品名ハンドノズルパイプ径(Φmm)32
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • ノズルセット TRUSCO

    ノズルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
    トラスコ品番408-9901適合機種TKC-1200質量(g)110品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)パイプ径(Φmm)32
  • アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
  • アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    299税込329
    1個
    欠品中
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17タキゲンコード31483
...
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
"kc-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷