カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)

「kc-12a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースC

    岩田製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護管付熱電対K熱電対 CHINO(チノー)

    保護管付熱電対K熱電対

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1本
    26日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハモノボスAクミタテ(TH) BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスAクミタテ(TH)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    規格BC260T部品名称ハモノボスAクミタテ(TH)図解NoBC260T 本体部品 ハモノボスAクミタテ(TH)_No.12、KC26NX1 本体部品_No.12
  • A4 溝入れインサート A4G-U-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-U-GMN

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • G9KC omron(オムロン)

    G9KC

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
    コイル定格電圧(V)DC12質量(g)220接点構成4a耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下機械的耐久性形G9KC-4A_100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【主接点】Ag合金定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
  • G9KC omron(オムロン)

    G9KC

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
    質量(g)220耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下接点材質【主接点】Ag合金最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
  • ハモノボスA BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスA

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など
  • ケーブルバンド ロング ブラック アイネックス

    ケーブルバンド ロング ブラック

    アイネックス
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)140ブラック最大結束径(Φmm)36
  • ハモノボスAクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスAクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    仕様BC26CS図解NoKC26BL-1 本体部品_No.14、BC263SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC26MA 本体部品_No.13、BC264SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26M 本体部品_No.12、BC264M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26B-1 本体部品_No.12、BC26MA-1 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.12、KC26MX1 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、KC26B 本体部品_No.12、KC26NXL1 本体部品_No.15、BC263SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BC26MAL 本体部品_No.13、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KC26RDVX1 本体部品_No.15、BC30M 本体部品_No.13、BC264SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC263SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC26C 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS264SN 本体部品_No.10、BC26MAL-1 本体部品_No.14、BK26R 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ハモノボスAクミタテ_No.8、KC26BL 本体部品_No.13、KC26NXL 本体部品_No.15、BC264SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、BC263SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、KC26M-1 本体部品_No.12、BC263M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12
  • 超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP ケナメタル

    超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP

    ケナメタル
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 内径ボーリングバー A-DCL-KC ケナメタル

    内径ボーリングバー A-DCL-KC

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-DCLN-KC95°用。スチールシャンク
    形状ひし形80°クランプシステムKenclamp(TM)
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格グリーン部品名称トツプカバー図解NoKC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、KC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格16X9X5L図解NoMSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.14、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.16、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.17、MS171EMK フレーム部品_No.21、GS17EB フレーム部品 カラー_No.13、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.14、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.17、MKW22GP フレーム部品_No.12、GS17EM 本体部品 カラー_No.12、MKW110-KC 本体部品_No.8、MS171EMK-1 フレーム部品_No.20、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.14、MBW22GP フレーム部品_No.14、GS17EBSR フレーム部品 カラー_No.9、MBW35GP-K フレーム部品_No.14、GS17EMSR 本体部品 カラー_No.33、MSW-71-K フレーム部品_No.21
  • ソケツト BIGM(丸山製作所)

    ソケツト

    BIGM(丸山製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    規格2TSM図解NoMSW1008-K 付属品部品_No.12、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.17、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、GSW10 フゾクヒン部品 ソケツト_No.14、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.9、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MKW110-MC 付属品部品_No.11、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MKW110-KC 付属品部品_No.11、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.12、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.9
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など