カテゴリ

  • 農業機械(109)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 制御機器(81)
  • 切削工具(45)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • メカニカル部品(36)
  • 作業工具(29)
  • 安全保護具(24)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(17)
  • 電動工具(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 厨房用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • カー用品(7)
  • 介護用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 手袋(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「kc-2」の検索結果

741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心ころ軸受 BF3KC2 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BF3KC2

    NTN(エヌティーエヌ)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • KC-02SF用Oリング ノーブランド

    KC-02SF用Oリング

    ノーブランド
    219税込241
    1個
    17日以内出荷
    適合本体KC-02SFグリーン購入法適合
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    耐熱温度(℃)90形状丸形
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 道具箱 トランクカーゴ TRUSCO

    道具箱 トランクカーゴ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
    フタあり
  • キーコンベ タジマツール(TJMデザイン)

    キーコンベ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
    用途長さ測定用テープ幅(mm)6材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛材質(テープ)S50C材質(バネ)SK85
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    549税込604
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • まな板シート アール

    まな板シート

    アール(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
    耐熱温度(℃)80
  • Mバークリップ ネグロス電工

    Mバークリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    爪を折り曲げて支持します。
    用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • GR-KC02S UNV ADAPTOR GR(ジーアール)

    GR-KC02S UNV ADAPTOR

    GR(ジーアール)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセットできます。
    用途専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能。GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着ブラック商品構成汎用貼り付けアダプター×1
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ

    TORAY(東レ)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(2個)
    当日出荷
    2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ浄水能力遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)保管環境【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
  • 送給装置部品 YW60KC2 フィルター パナソニックコネクト

    送給装置部品 YW60KC2 フィルター

    パナソニックコネクト
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • 竹24cm角箸白帯 100膳入り 九州紙工

    竹24cm角箸白帯 100膳入り

    九州紙工
    1,298税込1,428
    1袋(100膳)
    当日出荷
    箸先を細くして挟みやすくしました。
    用途飲食店ではもちろん、お弁当、おもてなしにもご利用いただけます。長さ(mm)240タイプ角箸
  • 塩分測定計 カンタブ 太平洋マテリアル

    塩分測定計 カンタブ

    太平洋マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途コンクリート内の塩分量測定付属品換算表
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • 激吸着ドアチャイム シナジー

    激吸着ドアチャイム

    シナジー(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
    用途吸盤式のドアチャイムとして材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー寸法(mm)約175×70×65直径(Φmm)約62(吸盤)本体質量(g)約145
  • ガスバーナー ケニス

    ガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • キトークリップ KITO(キトー)

    キトークリップ

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
    用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業

    カブトセンター KC型 先端取替式

    カブト工業
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用旋盤用の定番モデル
    用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
  • サムライ 弁慶 本体 神沢精工

    サムライ 弁慶 本体

    神沢精工(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
    用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工

    野縁・野縁受け接続補強金具

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
  • ペール缶カッター KOTO

    ペール缶カッター

    KOTO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
    全長(mm)265質量(g)235
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • 角度切付コーナークランプ SK11

    角度切付コーナークランプ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
    用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
  • キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ) TRUSCO

    キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9422全長(mm)100質量(g)329
  • 置くだけ吸着ポータブルトイレマット サンコー[日用品]

    置くだけ吸着ポータブルトイレマット

    サンコー[日用品]
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    うすくて床に吸着
    材質(表面)ポリエステル材質(裏)アクリル樹脂(カテキン入り)
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印)

    18-8(SUS304) ステンレススコップ

    神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • キッチンコーナー 日本技研工業

    キッチンコーナー

    日本技研工業
    98税込108
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷
    保存用ポリ袋です。
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02
  • クールクッション 空調服

    クールクッション

    空調服
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ。カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!
    切替方式風量:2段階電源(V)Type-A 5消費電力(W)1.2長さ(cm)ベルト部:16~55本体質量(kg)1縦(cm)約133横(cm)約43
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

    ねじなしコンビネーションカップリング

    大阪コネクター製造
    3,598税込3,958
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
...
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
"kc-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷