カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • 切削工具(31)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-22」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
  • まな板シート アール

    まな板シート

    アール(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
    耐熱温度(℃)80
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSSキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質SKH51
  • キーシードカッター KC 大洋ツール

    キーシードカッター KC

    大洋ツール(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
    全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
  • スーパーカット 兼重

    スーパーカット

    兼重(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    翌日出荷
    ノコ目付なので切断物を逃さず確実に切れます。スプリング座金で擦り合わせがピッタリ。調整も可能です。分解が可能なのでサビ落とし等メンテナンスが簡単です。
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    669税込736
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • 黒 ツールケース5丁差 SK11

    黒 ツールケース5丁差

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
    用途工具差し。材質ナイロン PVC ポリエステルブラック質量(g)約210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80対応60mm幅ベルトまで対応
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    679税込747
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • 紅 ツールケース5丁差し SK11

    紅 ツールケース5丁差し

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    深紅に染まる逸品「紅」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
    用途工具差し。材質ナイロン PVC ポリエステルレッド質量(g)約210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80対応60mm幅ベルトまで対応
  • コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ
    32,980税込36,278
    1箱(140m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    279税込307
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 業務用乾湿両用掃除機 YAMAZEN(山善)

    業務用乾湿両用掃除機

    YAMAZEN(山善)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
    用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69吸引風量(L/s)65
  • キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター KC

    FKD(フクダ精工)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール

    超硬ソリッドキーシードカッター C-KC

    大洋ツール
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • 180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-22
  • フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材

    フリーネ 軽快パンツ 長時間

    第一衛材
    18,980税込20,878
    1セット(14枚×6パック)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製。ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
    用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。種別パンツ吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして)吸収量(mL)目安:450
  • 419x375x193mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ

    419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
    付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質HSS
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • 多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機

    多目的コントローラー(SSR出力型)

    山田電機
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
  • レベルアジャスタキット 40 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット 40

    SUS(エスユーエス)
    3,509税込3,860
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスタキット40(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット40(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    4,721税込5,193
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
  • キャスターキット SS ブレーキ付 SUS(エスユーエス)

    キャスターキット SS ブレーキ付

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートSS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4
  • KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型 KBL(ケービーエル)

    KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型

    KBL(ケービーエル)
    35,980税込39,578
    1式
    6日以内出荷
    世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー。(韓国製)アトラス同等品。100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い!。特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現!。補水型バッテリー(キャップ式)
    仕様5時間率容量(A):160h型式RK-C 225H52質量(kg)54.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)519×276×270
  • キャスターキットSS ブレーキ付(ステン) SUS(エスユーエス)

    キャスターキットSS ブレーキ付(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    2,631税込2,894
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートSS(ステンレス)×1、キャスターAブレーキ付(ステンレス)×1、六角ナット(M12)ステンレス×1、STナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4
  • サーモカラーセンサー アセイ工業

    サーモカラーセンサー

    アセイ工業
    3,998税込4,398
    1袋(20枚)
    12日以内出荷
    RoHS対応
  • H/B (SV)固定 Z800 13- BEET

    H/B (SV)固定 Z800 13-

    BEET
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Z800(13)
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷