カテゴリ
- 農業機械(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 切削工具(28)
- 自動車純正部品(24)
- メカニカル部品(23)
- 制御機器(22)
- 機構部品(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車補修部品(9)
- 建築金物(7)
- 作業工具(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(77)
- SMC(50)
- スバル(21)
- ケナメタル(17)
- オザック精工(16)
- NEG(日電理化硝子)(14)
- テンパール工業(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三桂製作所(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ヨドグレーチング(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- エスコ(3)
- 昭和技研工業(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kc-25」の検索結果

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC25)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型
アウス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプ短エル型寸法B(mm)55
TKクリーナー
BIG DAISHOWA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷・独自のスライド方式で、ホルダーストレートの内径にスムーズに入ります。・特殊レーザーがジャストフィットし、従来ウエスやエアーガンでも取りきれなかった油膜・切り粉を隅々までキレイにしホルダーの性能を維持します。・チャック本来の把握力で安全加工。
キーシードカッター KC
大洋ツール(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ポリエチレン袋/100枚
マイゾックス¥11,980税込¥13,1781セット(100枚)当日出荷メスシリンダーと一緒に用いて注入モルタルのブリーディング率及び膨張率を測定する試験器具。用途コンクリート試験にマイゾックスコード223280
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から61日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
組端子台
東洋技研¥409~税込¥450~1個当日出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC25
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
逆英字刻印セット2.5mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5258材質/仕上S45C先端焼入質量(g)500文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)2.5
スライドレール (L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KC25
SMC¥7,998税込¥8,7981個17日以内出荷作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
スライドレール (L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥649~税込¥714~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
Amacho 逆字刻印 英字セット 2.5mm
尼崎彫刻工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷トラスコ品番509-9315セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5文字種別英字
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC25-~)
SMC¥6,897~税込¥7,587~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷ストローク(mm)50リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ作動方式(T) 単動 引込み形配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥759税込¥8351個翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ねじなし接続型
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥609税込¥6701個3日以内出荷保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)52寸法L(mm)29寸法A(mm)42ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KC25
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
紅 腰袋2段サイドポケット
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋2段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。 ミニレベルなどが収納できるミニポケット。用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステル形状2段色レッド質量(g)約390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×240×120対応60mm幅ベルトまで対応