カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 溶接用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「kc-28」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    139,800税込153,780
    1巻(300kg)
    当日出荷
    自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
    種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • 置くだけ吸着ポータブルトイレマット サンコー[日用品]

    置くだけ吸着ポータブルトイレマット

    サンコー[日用品]
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    うすくて床に吸着
    材質(裏)アクリル樹脂(カテキン入り)材質(表面)ポリエステル
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml エア・ウォーター

    KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml

    エア・ウォーター
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
    用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSSキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質SKH51
  • レベルアジャスター(M16×L2=75) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=75)

    TAKIGEN(タキゲン)
    343税込377
    1個
    当日出荷
    シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
    用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
  • 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • キーシードカッター KC 大洋ツール

    キーシードカッター KC

    大洋ツール(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M8×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    欠品中
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
  • フリーロールアジャスター(M8×L2=32) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M8×L2=32)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)71寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)32許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21258
  • 小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L300)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
  • アジャスター押さえ金具 TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    506税込557
    1個
    当日出荷
    自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
    用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=34) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
  • 小型スライドレール(L140) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
  • 小型スライドレール(L400) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L400)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • SKセレクトカラー 四国化成

    SKセレクトカラー

    四国化成(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(150g)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
    使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • スーパーメンテ エア・ウォーター

    スーパーメンテ

    エア・ウォーター(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(420mL×24本)
    翌々日出荷
    多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。 腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。 錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
    用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 黒 サポートベルトセット SK11

    黒 サポートベルトセット

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。 サポートベルトとサスペンダーセットです。 裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。 クッション付きサスペンダーで快適に。
    用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。材質ナイロン PVC ポリエステル幅(mm)140ブラック質量(g)約565ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • 難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    518税込570
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=26)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
  • 難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    810税込891
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
  • 難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    405税込446
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    383税込421
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター KC

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 紅 サポートベルトセット SK11

    紅 サポートベルトセット

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    深紅に染まる逸品「紅」シリーズのサポートベルトセットです。 サポートベルトとサスペンダーセットです。 裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。 クッション付きサスペンダーで快適に。
    用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。材質ナイロン PVC ポリエステル幅(mm)140レッド質量(g)約565ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
  • 超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール

    超硬ソリッドキーシードカッター C-KC

    大洋ツール
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • 小型スライドレール(L500) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • コンセントバー4個口 1U用 アメリカン電機

    コンセントバー4個口 1U用

    アメリカン電機
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    コンセント個数4
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,431税込3,774
    1個
    4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。