カテゴリ
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「kc-282-1」の検索結果

レベルアジャスター(M16×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥432税込¥4751個7日以内出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
アジャスター押さえ金具
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥506税込¥5571個当日出荷自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234