カテゴリ

  • 切削工具(87)
  • 制御機器(61)
  • 農業機械(56)
  • メカニカル部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 作業服(9)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「kc-4」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ

    4G/LTEルーター KC4-C-100A

    京セラ
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
    仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
  • 内径ボーリングバー A-DWL-KC04 ケナメタル

    内径ボーリングバー A-DWL-KC04

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-DWLN-KC95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
    形状六角形80°クランプシステムKenclamp(TM)
  • 内径ボーリングバー A-DVU-KC04 ケナメタル

    内径ボーリングバー A-DVU-KC04

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-DVUN-KC93°用。スチールシャンク。クーラントスルー
    形状ひし形35°チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)ゲージインサートVN_160408
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    形状丸形耐熱温度(℃)90
  • クーラーボックス ケニス

    クーラーボックス

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
  • 文鎮2本組 呉竹

    文鎮2本組

    呉竹(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。 左右の押えができる、2本組文鎮です。
    材質鉄・ABS寸法(mm)21×115×14(1本のサイズ)質量(g)255(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ

    加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000

    シャープ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
    用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
  • デジタルビデオカメラ KC-Z4K10用バッテリー Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルビデオカメラ KC-Z4K10用バッテリー

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    対応機種KC-Z4K10
  • 320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    320ml 速硬化型コンクリート補修材

    エスコ(2件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
    用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
  • 簡単シートクリップ SK11

    簡単シートクリップ

    SK11(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • ステンレス製 万能オイスターナイフ ツバ付鋲付 アークランドサカモト

    ステンレス製 万能オイスターナイフ ツバ付鋲付

    アークランドサカモト
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製の万能オイスターナイフです。ステンレス製でサビにくく、お手入れが簡単です。ツバ付で安全です。
    用途万能オイスターナイフ仕様ツバ付、鋲付幅(mm)ツバ:約33刃長(mm)約95ハンドル径(Φmm)約30
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • メッシュ研磨シート ヤナセ(柳瀬)

    メッシュ研磨シート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
    寸法A(mm)230寸法B(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業

    カブトセンター KC型 先端取替式

    カブト工業
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用旋盤用の定番モデル
    用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 角型ペールフタ アイリスオーヤマ

    角型ペールフタ

    アイリスオーヤマ
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    たっぷり入る大容量ペールです。
    形状角型
  • ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所

    ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12

    水本機械製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    リングが二方向にあります。
    用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用トラスコ品番849-3323材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
  • Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • スプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル) セイワ

    スプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル)

    セイワ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    業務用脚立に取り付けて、床を保護します。汚れたら裏面を使用できるリバーシブルタイプ。
    用途業務用脚立足カバー寸法(mm)100×70×60質量(g)55繰り返し・詰め替え対応
  • 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印)

    18-8(SUS304) ステンレススコップ

    神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ハンディーブレンダー ツインバード

    ハンディーブレンダー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
    付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 文鎮2本組/空 呉竹

    文鎮2本組/空

    呉竹
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]

    ケーブルカッター KCタイプ

    アーム[作業工具]
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

    アウス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプ短エル型寸法B(mm)55
  • ジョイント部品(熱電対同種金属) 安立計器

    ジョイント部品(熱電対同種金属)

    安立計器
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
  • 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリングケース

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
    種類ケースのみ
  • エンドカバー カメダデンキ

    エンドカバー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • TKクリーナー BIG DAISHOWA

    TKクリーナー

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・独自のスライド方式で、ホルダーストレートの内径にスムーズに入ります。・特殊レーザーがジャストフィットし、従来ウエスやエアーガンでも取りきれなかった油膜・切り粉を隅々までキレイにしホルダーの性能を維持します。・チャック本来の把握力で安全加工。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
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
"kc-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷