カテゴリ
- 切削工具(189)
- 制御機器(37)
- 医療(33)
- 農業機械(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- メカニカル部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 物流用品(7)
- バイク部品(6)
- 溶接用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(180)
- ケルン(32)
- テンパール工業(25)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- シャープ(10)
- 三桂製作所(8)
- 三菱電機(6)
- TRUSCO(4)
- ナンシン(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BEET(4)
- サンワサプライ(3)
- JKW(JFE溶接棒)(3)
- 河村電器産業(3)
- JRC(3)
- 大洋ツール(3)
- KC(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kc-50」の検索結果

折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ノズルポンプ付ボトル
ケニス(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から3日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ラボドライヤー(器具乾燥器)EY-KC50
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個10日以内出荷簡易板の実験器具乾燥器。質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)290寸法(cm)405×335×505
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
角型換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥319税込¥3511個当日出荷SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
キーシードカッター KC
大洋ツール(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
NKカプラコイルホース
日東工器¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
八州電工¥89~税込¥98~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]
JRC¥8,770~税込¥9,647~1個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10kg)ほか当日出荷から10日以内出荷低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
逆英字刻印セット5mm
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5282材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)5
自転車空気入れ げんき21
SHINYA(新屋製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2
ハイテックCコレト 500 本体
パイロット(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から5日以内出荷ハイテックCコレトは、ボディもレフィルも自分で「選べる」、とっても楽しいカスタマイズペンです。 レフィルが上から入るから、入れ替えが簡単で、使う色もわかりやすい!選べるペンは、やっぱりコレトです。用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)148径(Φmm)(最大)12.3色数4色一体商品タイプ本体
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ![屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714563-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]
JRC¥17,880~税込¥19,668~1本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
コンビネーションカップリング(薄鋼用)
三桂製作所¥179~税込¥197~1個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
Amacho 逆字刻印 英字セット 5.0mm
尼崎彫刻工業¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷トラスコ品番509-9340セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6文字種別英字
ZAKレシプロソー解体全般
SK11¥2,198~税込¥2,418~1枚ほか当日出荷タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソーです(従来バイメタル比)。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。用途様々な素材の解体。材質タングステンカーバイト厚さ(mm)1.25山数6-8刃型プログレッサー刃![屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]
JRC¥26,580~税込¥29,238~1本3日以内出荷から14日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

























![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)








![屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714563-250612-02.jpg)