カテゴリ
- 切削工具(60)
- 農業機械(16)
- 制御機器(11)
- クリーンルーム用品(8)
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(60)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- テンパール工業(10)
- リオン(9)
- ホームテイスト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- コヅチ(1)
- フジトク(1)
- JOHNAN(1)
- KSフィルター(1)
- CoolingDoor(1)
- 三菱(1)
- エフケイシステム(1)
- I-VALUE(1)
「kc-52」の検索結果

高性能油吸着材アブラトール マットタイプ 油専用
JOHNAN¥16,980税込¥18,6781箱(30枚)4日以内出荷吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に材質ポリプロピレン形状マット色グレー対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20吸収量(L/箱)159アズワン品番64-7722-49ミシン目無し
無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
IVL-KC-5200-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン 8X8(隔壁用)
I-VALUE¥759税込¥8351個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
パラソルベース
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷パラソルを自立させるために必要なパラソルベース。RKC-527のパラソルを自立させる際にお使いください。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルベースとして。材質スチール 合成樹脂色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×33
パラソル
ホームテイスト¥9,298税込¥10,2281台10日以内出荷お家のお庭やテラスでオシャレに快適カフェ空間。支柱のボタンでパラソルの角度を調整することができるので、効果的に日差しをカットすることができて便利。傘の開閉はハンドルをクルクル回すだけなので、楽に開閉できます。傘部分と支柱部分をワンタッチで接続する簡単タイプなので、持ち運びもラクラク。アウトドアやキャンプにも最適のパラソルです。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルとして。材質スチール ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)265×265×245
サイドカッターインサート LNEQ-R
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様切刃数4コーナーR(mm)0.4幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7
サイドカッターインサート LNEU-R
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様切刃数4幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7
サイドカッター インサート LNEU-R
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
ミーリングインサート XDPT12-D
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)8日以内出荷7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様コーナーR(mm)1.5厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)12.7
ミーリングインサート LNG11-SGE
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様形状長方形穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4
ミーリングインサート LNP11-SGE
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様厚さS(mm)4.83形状多角形幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4
ミーリングインサート XDPT12-GP
ケナメタル¥7,498税込¥8,2481セット(5個)8日以内出荷7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様コーナーR(mm)1.5厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)12.7
ミーリングインサート LNP15
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷Mill4-15用インサート。P級。中~粗加工用。4コーナー仕様厚さS(mm)6.96形状多角形幅W(mm)10寸法LI(mm)17切刃数4
ミーリングインサート SNHJ-LD
ケナメタル¥8,898税込¥9,7881セット(5個)8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
ミーリングインサート HNGJ-LD
ケナメタル¥9,698税込¥10,6681セット(5個)8日以内出荷Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様厚さS(mm)4.48形状六角形切刃数12幅D(mm)12
ミーリングインサート OFKT64-LB
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)8日以内出荷から31日以内出荷KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ミーリングインサート OFKT64-GB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート MDHX-ERGD
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781セット(5個)8日以内出荷Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様形状正方形勝手右厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)0.8幅D(mm)13
ミーリングインサート HNPJ-HD
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷Dodeka Mini用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様形状六角形切刃数12幅D(mm)12
ミーリングインサート LNG11-EGE
ケナメタル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様形状長方形穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4
ミーリングインサート LNG15
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)8日以内出荷Mill4-15用インサート。G級。中仕上げ~粗加工用。4コーナー仕様厚さS(mm)6.96形状多角形幅W(mm)10寸法LI(mm)17切刃数4
ミーリングインサート HNPJ-GD
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様刃長l(mm)6.44コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.45形状六角形切刃数12幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)1.45
ミーリングインサート OFPT-GB
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-HB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
ミーリングインサート WOEJ
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.4形状六角形寸法D(mm)8.9切刃数6
ミーリングインサート HNGJ-GD
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(5個)8日以内出荷Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート OFPT64-GB
ケナメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート SDET-GB
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPET-GB2
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)8日以内出荷KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10