カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 切削工具(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 医療(16)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl-13」の検索結果

289件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空袋 ナイロンポリ NLタイプ13-18 福助工業 福助工業

    真空袋 ナイロンポリ NLタイプ13-18 福助工業

    福助工業
    ¥919税込¥1,011
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    真空・冷凍 対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
    材質ONY、LLDPE寸法(mm)180×130、[厚さ]45μ質量(g)2.1
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(32件のレビュー)
    ¥47,688税込¥52,457
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • フレキニップル モノタロウ

    フレキニップル

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●平行ネジ&テーパーネジであるため、幅広く使用可能
    用途フレキパイプの接続材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼呼び径G13×R13
  • 吊り下げ名札 ハガキ用 オープン工業
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    吊り下げ名札 ハガキ用

    オープン工業(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。 ※中紙は付属しておりません。
    材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィンサイズはがきケース構造ソフトタイプ・ハガキ用サイズ中紙サイズ(mm)100×148、(最大収納)107×154外形寸法(幅W×高さH)(mm)114×171ひも長(cm)100ひも幅(cm)3
  • 本革製ペンチサック   2丁 SK11

    本革製ペンチサック 2丁

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。
    用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質牛本革、リベット:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
  • SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所

    SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • 中量棚(グリーン) NL型300kg サカエ

    中量棚(グリーン) NL型300kg

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 学習帳 軽量方眼罫10ミリ ブルー サクラクレパス

    学習帳 軽量方眼罫10ミリ ブルー

    サクラクレパス
    ¥169税込¥186
    1冊
    3日以内出荷
    従来品より約20%軽い紙を使用しています。豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です
    奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材紙
  • 学習帳 軽量方眼罫10ミリ グリーン サクラクレパス

    学習帳 軽量方眼罫10ミリ グリーン

    サクラクレパス
    ¥169税込¥186
    1冊
    3日以内出荷
    従来品より約20%軽い紙を使用しています。豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です
    奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材紙
  • ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (クロムフリー)

    ノルトロックジャパン
    ¥52,980税込¥58,278
    1組
    翌日出荷から5日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • 中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ

    中量棚(グリーン) NL型連結300kg

    サカエ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様組立式色グリーン材質(本体)スチールタイプ連結均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    欠品中
    LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
  • 両ナットエルボ リビラック

    両ナットエルボ

    リビラック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    フレキでは曲げれない箇所に使用。
    用途パッキン付材質黄銅呼び径G1/2×G1/2
  • 2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
    用途各種 直線運動部仕様シールなし材質(保持器)樹脂
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • 75°オフセットメガネレンチ DEEN

    75°オフセットメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
    形状オフセット
  • 1"DR/34mm インパクトソケット エスコ

    1"DR/34mm インパクトソケット

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)65対辺(mm)34外径(Φmm)54差込角(inch)1
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • パイプ オイル 1 5NL-13416-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ オイル 1 5NL-13416-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
  • ストレーナ オイル 5NL-13411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ストレーナ オイル 5NL-13411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ,デリバリ 1 5NL-13161-21 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,デリバリ 1 5NL-13161-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント キャブレタ 3 5NL-13597-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 3 5NL-13597-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5NL-13597-00
  • 捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業

    捻込フートバルブ レバー無

    スリーエム工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
  • パイプ,デリバリ 2 5NL-13171-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,デリバリ 2 5NL-13171-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • ローターアセンブリ 2 5NL-13320-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ローターアセンブリ 2 5NL-13320-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジング ストレーナー 5NL-13412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング ストレーナー 5NL-13412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ,デリバリ 2 5NL-13171-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,デリバリ 2 5NL-13171-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • アイドルギア,オイルポンプ 5NL-13341-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アイドルギア,オイルポンプ 5NL-13341-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    ¥57,925~税込¥63,718~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
  • フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業

    フランジ式フートバルブ レバー無

    スリーエム工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
  • ピカッポ ユニオンエルボ 口径13×G1/2mm 東尾メック

    ピカッポ ユニオンエルボ 口径13×G1/2mm

    東尾メック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
    仕様●口径(mm):13×G1/2●種類:ユニオンエルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管アズワン品番68-0648-79
  • カーディガン レディース ニット Vネック 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ブルー
    パープル

    カーディガン レディース ニット Vネック 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    乾式アクリル「ドラロン(R)」と良質な長綿を混紡した素材で、柔らかく自然なタッチと上品な光沢感を実現したレディースカーディガンです。ソフトな肌ざわりでチクチクしにくく、快適な着心地が続きます。抗菌・デオドラント効果に優れており、嫌な臭いが残りにくく、清潔感をキープできます。ブルー・ラベンダー・ネイビーの3色展開で、職場の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。事務服や接客シーンにもおすすめの、上質感と機能性を兼ね備えた一枚です。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドラロン綿・ニット (綿50%アクリル50%)性別女性用
  • LEDスクエア光源3000Lm調光白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源3000Lm調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2840調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長220mm TOTO

    横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長220mm

    TOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    長さ(mm)(スパウト)220ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
  • LEDスクエア光源3000Lm調光温白 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源3000Lm調光温白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエア光源3000Lm調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源3000Lm調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3000調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-MWLNR/L-W イスカル

    ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-MWLNR/L-W

    イスカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    4日以内出荷
    ウェッジクランプ式内径加工用ボーリングバーです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番570-8069RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

    サンドビック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール