カテゴリ

  • バイク純正部品(106)
  • 自動車純正部品(59)
  • 制御機器(42)
  • オフィス家具(18)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(10)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-60」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCドラム60用フタ スイコー

    KCドラム60用フタ

    スイコー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番243-9411適合本体KC-60
  • カコウズミタンクKC-60 BIGM(丸山製作所)

    カコウズミタンクKC-60

    BIGM(丸山製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    規格MS071EH-R60L図解NoMS071EH-R(60L) 本体部品 カコウズミタンクKC-60_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.18
  • 消防用セラミックレザー手袋 KC-60 TOWA(東和コーポレーション)

    消防用セラミックレザー手袋 KC-60

    TOWA(東和コーポレーション)
    119,800税込131,780
    1袋(10双)
    7日以内出荷
    材質ケブラー繊維、ノーメックス、牛革入数(双)10
  • スイコー KCドラム 60L ホワイト スイコー

    スイコー KCドラム 60L ホワイト

    スイコー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
    材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-89
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • クーラーボックス ケニス

    クーラーボックス

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
    全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • カテーテルボックス ケルン

    カテーテルボックス

    ケルン
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。 持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。
    付属品仕切板(200×325mm)材質多層発泡ポリプロピレン高さ(mm)330/450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×330/450松吉医科器械コード24-4052-00
  • キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSSキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質SKH51
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリングケース

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
    種類ケースのみ
  • キーシードカッター KC 大洋ツール

    キーシードカッター KC

    大洋ツール(3件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • NKカプラコイルホース 日東工器

    NKカプラコイルホース

    日東工器
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 逆英字刻印セット6mm TRUSCO

    逆英字刻印セット6mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番228-5291寸法(mm)6質量(g)2790文字種別英字
  • 強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張

    強力防鳥網(800D)ブルー

    東京戸張
    7,098税込7,808
    1枚
    6日以内出荷
    PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
    ブルー適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
  • 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

    JRC
    10,610税込11,671
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 6.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 6.0mm

    尼崎彫刻工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9358セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.8文字種別英字
  • さかなクン 骨抜き セキ・コーポレーション[厨房用品]

    さかなクン 骨抜き

    セキ・コーポレーション[厨房用品]
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    さかなクンプロデュース企画!ギョッギョッギョッと、お魚ちゃんの小骨を、この骨ぬきさんで抜いてけば、お料理したお魚ちゃんからチクッと小骨の心配も、ナッシング~。【特徴】当製品は厳選されたステンレス材を使用し、魚の骨の取り除くのに重宝される一品です。またシンプルな構造で使いやすいのが特徴です。【取り扱い説明書】ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】。初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。魚の骨抜き、野菜の皮むき以外の用途でのご使用はお控えください。ご使用の時に手が濡れている状態で使用はお控えください。本体が滑り落ちる可能性がございます。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。【ご使用方法】。魚の細かい骨や、血合いと呼ばれる赤色の筋などを抜き取るのに便利なアイテムです。また、野菜の皮を剥くのにも使えるなど、調理の仕込みで幅広く活躍します。指先で操作するタイプの骨抜きで、先端が斜めになっているので繊細な動きに対応しやすく細かい骨を抜く作業に適しています。また、形状がシンプルなので丸洗いがしやすくお手入れしやすいのも魅力。清潔さを保ちやすいため衛生面にも優れています。
    材質本体:18-8ステンレス鋼材幅(mm)12全長(mm)107質量(g)29
  • 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ

    隠れ家キャットランドケージ

    アイリスオーヤマ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。
    耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
  • KCドラム(蓋付)密閉角型容器 スイコー

    KCドラム(蓋付)密閉角型容器

    スイコー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
    用途簡易貯蔵用。簡易運搬用トラスコ品番808-1274材質ポリエチレン(PE)幅(mm)400高さ(mm)500奥行(mm)400容量(L)60
  • 木目キャビネット アイリスオーヤマ

    木目キャビネット

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    ディスプレイ棚と扉付収納が一つになった収納シェルフです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ラック部分は小物や書類の他、レンジやケトルも置くことが出来ます。軽作業にも便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。上部収納の天板、下部収納のキャビネット内棚板はどちらも収納物に合わせて調整できます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。HSR-625/HFRC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
    寸法(mm)【扉内可動棚】約558×234質量(g)16800耐荷重(kg)全体約50、上天板:約5、棚板:約5、可動棚板1枚あたり:約5、天板:約20、底板:約10天板寸法(mm)約595×297(物が置ける範囲 :557×297)、上天板:約595×195棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)収納寸法(mm)【扉内内寸】約559×247×583棚板寸法(mm)約556×187開口部(mm)【配線】約200×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×297×1200
  • 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
    種類本体のみ
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム

    超硬替刃式座掘錐用部品

    スターエム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]

    JRC
    18,360税込20,196
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

    JRC
    31,310税込34,441
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂

    ポリタンク用ガス抜きキャップ

    コダマ樹脂
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • 黒板携帯用布ケース 大平産業

    黒板携帯用布ケース

    大平産業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    黒板を最大3枚収納でき、黒板以外も収納可能です。便利なポケット付きです。
  • TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター KC

    FKD(フクダ精工)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • YPS・作業台用 端部感知チェーン YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 端部感知チェーン

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    YPS作業台のオプション品。
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ