カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「kc-j50-w」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ

    交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)

    シャープ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
  • 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ

    加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000

    シャープ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
    用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
  • AG+イオンカートリッジ シャープ

    AG+イオンカートリッジ

    シャープ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
  • 集じんフィルター シャープ

    集じんフィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50

    CKD
    39,333税込43,266
    1本
    4日以内出荷
    寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類すべり軸受
  • 加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
  • 加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ

    加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
    適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
  • 加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 17畳

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
    ホワイト
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • 加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
    仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ
    43,990税込48,389
    1台
    当日出荷
    スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
    用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • 床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 シャープ

    床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機

    シャープ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
    用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
  • ブラシ 2wayタイプ モノタロウ

    ブラシ 2wayタイプ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
    用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)240質量(g)約40種類2WAYタイプ毛丈(mm)30ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
  • シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープ

    シャープ Ag+イオンカートリッジ

    シャープ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    交換目安約1年
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年