カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kc-j50」の検索結果

耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)
日本アイ・エス・ケイ¥439,800税込¥483,7801台15日以内出荷ダイヤル番号変更が可能な百万変換ダイヤル錠を搭載しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。ダイヤル錠と電子ロック錠の二重ロックタイプです。付属品棚板1枚、鍵付引出し1個トラスコ品番452-8611材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(気泡コンクリート)色オフホワイト容量(L)126間口(mm)630本体寸法(mm)奥行706本体寸法(mm)高さ916有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)700施錠ダイヤル式・電子ロック錠
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J2
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(B) 両側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50J1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J1
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数12取出位置(B) 両側
バルブ付エアシリンダ (CDV3K~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CV3K~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。