24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーシトロエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種KENKO デジタルカメラ KC-AF05 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種KENKO デジタルカメラ KC-AF05 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
1個ほか
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


渡辺電機工業熱電対温度変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)


ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020 長さ(mm)1000 メッシュ5 RoHS指令(10物質対応)対応 目開き(μm)4000
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



規格アナヨウ30 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBC263STD 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.7、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.28、NK23DX 本体部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.28、BC23A 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JHC30DX 本体部品_No.7、BCW233SH-1 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.5、JC233DX 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.7、HBC254H 本体部品_No.7、BC310H 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JC23 本体部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.33、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.6、KC23BL 本体部品_No.5、BCW233S 本体部品_No.6、IAC23Mプロ 本体部品_No.7など
1個
165 税込182
7日以内出荷

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)