カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 物流用品(6)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(6)
- ナンシン(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- KSフィルター(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エフケー(1)
- CKD(1)
- 光(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 三商(1)
- Kawasaki(1)
- 四国化成(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 大洋ツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kc12」の検索結果

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
除錆剤(錆取り剤)
日本メカケミカル(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(5L)当日出荷リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥383~税込¥421~1個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
レベルアジャスター(M20×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
ナンシン(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から3日以内出荷種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キーシードカッター KC
大洋ツール(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
JL-KCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
スクリュ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、GKB2201EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 スクリユ_No.12、GKB2202EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、LPB228EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、GKB2201EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.14、BC233MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC231DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、GKB2202EL エンジン キャブレタなど
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
スプロケットCOMP. ファイナ 41200KC1730
ホンダ(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷主な適合純正品番41200-KC1-000サイズ428-42T他社参考品番(NTB)SPH-047R