カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「kc16-130」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ゴム無しアジャスター材質ステンレス寸法D(mm)60寸法h(mm)16
ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレートPISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
コツタ BIGM(丸山製作所)コツタBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
8日以内出荷
図解NoMS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.14、FHD-35 シリンダ部品_No.130、MS330EC-2K クランクケース バルブ部品_No.16、MBW270E-K クランクケース,バルブ部品_No.13、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.15、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.27、MSA413-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.56、MS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.13、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.13、MK31EA クランクケース、バルブ部品_No.13、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.14、MS410RC-2K エンジン クランクケース部品_No.14、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41など