カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 制御機器(43)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KANA(片山チエン)(2)
- KOKUSAI(国際チャート)(1)
- KSフィルター(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(49)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- キリウス(6)
- ケナメタル(3)
- シャープ(2)
- ダイニチ工業(2)
- ニッサン(3)
- パトライト(PATLITE)(37)
- ホンダ(3)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kc6-02」の検索結果

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
スピードコントローラ定流量 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から21日以内出荷形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から22日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から17日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752~税込¥3,027~1個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB
パトライト(PATLITE)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ
発紘電機/富士電機¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から7日以内出荷材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥710~税込¥781~1個当日出荷から6日以内出荷充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から22日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から26日以内出荷種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
信号灯付インターフェースコンバータ PHE
パトライト(PATLITE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず保護等級IP20取付場所屋内通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)音圧80dB以上(本体正面1m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付方向正方向表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能材質PC質量(kg)0.17色グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から17日以内出荷動作種別点滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤ外径(Φmm)40保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層情報表示灯 LA6シリーズ
パトライト(PATLITE)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から4日以内出荷設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。外径(Φmm)60音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
油フィルター
ダイニチ工業(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FB-356T、FB-359T、FB-35T、FB-566LD、FB-569LD、FB-56LD、FHY-32TS10、FHY-32TS11、FHY-32TS12、FHY-32TS13、FHY-32TS9、FKD-36NL、FKD-46NL、FKD-56NL、FW-3214NE、FW-3215NE、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-327NE、FW-328NE、FW-329NE、FW-32NCAZ1、FW-3317KE、FW-3317KEE5、FW-3318KE、FW-3318KEE6、FW-3319KC、FW-3319KE、FW-3319KEE7、FW-3320KC、FW-3320KE、FW-3320KEE8、FW-3321KC、FW-3321KE、FW-3321KEE9、FW-3322KC、FW-3322KE、FW-3322KEE2、FW-3323KC、FW-3323KE、FW-3323KEE3、FW-3324KC、FW-3324KE、FW-3325KC、FW-3325KE、FW-3325KEE5、FW-3326KC、FW-3326KE、FW-3326KEE6、FW-33EK1、FW-3614L、FW-3615L、FW-3616L、FW-3617L、FW-3618L、FW-3619L、FW-3620L、FW-3621L、FW-3622L、FW-3623L、FW-3624L、FW-3625L、FW-3626L、FW-367L、FW-368L、FW-369L、FW-3714LE、FW-3714LX、FW-3714SDX、FW-3714SLX、FW-3715LE、FW-3715SDR、FW-3715SDRE3、FW-3715SDX、FW-3715SLX、FW-3716LE、FW-3716SDR、FW-3716SDRE4、FW-3716SDX、FW-3717LE、FW-3717SDR、FW-3717SDRE5、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3718SGXE6、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3719SGXE7、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721GR、FW-3721LS、FW-3721SGX、FW-3721SGXE9、FW-3722GR、FW-3722LS、FW-3722SGX、FW-3722SGXE2、FW-3723GR、FW-3723LS、FW-3723SGX、FW-3723SGXE3、FW-3724GR、FW-3724LS、FW-3724SGX、FW-3725GR、FW-3725GRE5、FW-3725LS、FW-3725SGX、FW-3726GR、FW-3726GRE6、FW-3726LS、FW-3726SGX、FW-377LE、FW-377LX、FW-378LE、FW-378LX、FW-379LE、FW-379LX、FW-37DX、FW-37DX2、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4314NE、FW-4315NE、FW-4316NE、FW-4317NE、FW-4318KE、FW-4318KEE6、FW-4319KE、FW-4319KEE7、FW-4320KE、FW-4321KE、FW-4322KE、FW-4323KE、FW-4324KE、FW-4325KE、FW-4326KE、FW-437NE、FW-438NE、FW-439NE、FW-4614L、FW-4615L、FW-4616L、FW-4617L、FW-4618L、FW-4619L、FW-4620L、FW-4621L、FW-4622L、FW-4623L、FW-4624L、FW-4625L、FW-4626L、FW-467L、FW-468L、FW-469L、FW-4714LE、FW-4714LX、FW-4714SLX、FW-4715LE、FW-4715SDR、FW-4715SDRE3、FW-4715SDX、FW-4715SLX、FW-4716LE、FW-4716SDR、FW-4716SDRE4、FW-4716SDX、FW-4717LE、FW-4717SDR、FW-4717SDRE5、FW-4717SDX、FW-4718GR、FW-4718LS、FW-4718SGX、FW-4718SGXE6、FW-4719GR、FW-4719LS、FW-4719SGX、FW-4719SGXE7、FW-4720GR、FW-4720LS、FW-4720SGX、FW-4721GR、FW-4721LS、FW-4721SGX、FW-4721SGXE9、FW-4722GR、FW-4722LS、FW-4722SGX、FW-4722SGXE2、FW-4723GR、FW-4723LS、FW-4723SGX、FW-4723SGXE3、FW-4724GR、FW-4724LS、FW-4724SGX、FW-4725GR、FW-4725GRE5、FW-4725LS、FW-4725SGX、FW-4726GR、FW-4726GRE6、FW-4726LS、FW-4726SGX、FW-477LE、FW-477LX、FW-478LE、FW-478LX、FW-479LE、FW-479LX、FW-47SLX、FW-47SLX2、FW-5614L、FW-5615L、FW-5616L、FW-5617L、FW-5618L、FW-5619L、FW-5620L、FW-5621L、FW-5621LC、FW-5622L、FW-5622LC、FW-5623L、FW-5624L、FW-5625L、FW-5626L、FW-567L、FW-568L、FW-569L、FW-56LAZ1、FW-5714LE、FW-5714LX、FW-5714SDX、FW-5714SLX、FW-5715LE、FW-5715SDR、FW-5715SDRE3、FW-5715SDX、FW-5715SLX、FW-5716LE、FW-5716SDR、FW-5716SDRE4、FW-5716SDX、FW-5717LE、FW-5717SDR、FW-5717SDRE5、FW-5717SDX、FW-5718GR、FW-5718LS、FW-5718SGX、FW-5718SGXE6、FW-5719GR、FW-5719LS、FW-5719SGX、FW-5719SGXE7、FW-5720GR、FW-5720LS、FW-5720SGX、FW-5721GR、FW-5721LS、FW-5721SGX、FW-5721SGXE9、FW-5722GR、FW-5722LS、FW-5722SGX、FW-5722SGXE2、FW-5723GR、FW-5723LS、FW-5723SGX、FW-5723SGXE3、FW-5724GR、FW-5724LS、FW-5724SGX、FW-5725GR、FW-5725GRE5、FW-5725LS、FW-5725SGX、FW-5726GR、FW-5726GRE6、FW-5726LS、FW-5726SGX、FW-577LE、FW-577LX、FW-578LE、FW-578LX、FW-579LE、FW-579LX、FW-57DX、FW-57DX2、FW-57EL1、FW-57EL2、FW-57SLX、FW-57SLX2、FW-57SLX3、FW-6614L、FW-6615L、FW-668L、FW-669L、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6714LX、FW-6714SLX、FW-6715SDX、FW-6715SLX、FW-6716SDX、FW-6716SDXE4、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-677LX、FW-678LX、FW-679LX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7214SDX、FW-7215SDX、FW-7216SDX、FW-7216SDXE4、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX、FW-72DX2、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FW-C3225KX、FW-C3226KX、FW-C3323KC、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-C47SLX2、FW-C57SLX、FW-C57SLX2、FW-C57SLX3、FW-D3319K、FW-D3619L、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-D4619L、FW-D5619L、FW-KH3222NC、FW-KS3717SDX、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS3721SGX、FW-KS3722SGX、FW-KS3723SGX、FW-KS4717SDX、FW-KS4718SGX、FW-KS4719SGX、FW-KS4721SGX、FW-KS4722SGX、FW-KS4723SGX、FW-KS5717SDX、FW-KS5718SGX、FW-KS5719SGX、FW-KS5721SGX、FW-KS5722SGX、FW-KS5723SGX、FW-M3615L、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-MV36L3、FW-MV46L3、FW-MV56L、FW-MV56L2、FW-MV56L3、FW-MV56LA、FW-N56L、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-V3725SGX、FW-V3726SGX、FW-V37SGX、FW-V4725SGX、FW-V4726SGX、FW-V47SGX、FW-V5725SGX、FW-V5726SGX、FW-V57SGX、FW-YK32NC4、FW-YK36L4、FW-YK46L4、FW-YK56L4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32ER、FX-32R2、FX-32R3、FX-32R4、FX-52R2、FX-52R3、FX-52R4、FX-72ER、FX-72R2、FX-72R3、FX-72R4、FX-72R5、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-3626L、KDF-36LD2、KDF-36LD3、KDF-36LD4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4、KDF-4626L、KDF-46LD、KDF-46LD2、KDF-46LD3、KDF-46LD4、KDF-5626L、KDF-56LB、KDF-56LC、KDF-56LD、KDF-56LD2、KDF-56LD3、KDF-56LD4